スターラー用本体 :「ac100v モーター回転数」の検索結果
コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法・材質180×180mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC100V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約1.9kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1
アズワン品番65-8130-70
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
標準形、長寿命、強力パワー。低速から高速まで安定回転が得られます。最高5Lまでの撹拌ができます。撹拌台の温度上昇はありません。強力なフェライト磁石を使用しています。付属の40mmの回転子が最適。
仕様●撹拌容量 0.05~5L●撹拌台寸法 W190×D180mm SUS-304●回転数 70~1400rpm●モーター インダクション●回転制御方式 位相制御・電磁ブレーキ併用●外形寸法 W196×D200×H86mm●重量 約2.1kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-72
1個
¥58,980
税込¥64,878
43日以内出荷
小形、安定回転。DCモーターの電圧制御方式を採用して います。イオン電極の試料撹拌に適しています。低速回転、高速回転ともに安定。静かで振動もありません。
仕様●撹拌容量 50mL~1L●撹拌台寸法 W80×D135mm●回転数 100~1700rpm●モーター DC●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W83×D151×H64mm●重量 900gg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 撹拌子 アースコード
アズワン品番65-8130-73
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
1Lまでの撹拌に最適。回転数のデジタル表示で再現性を得やすい。低速からスピードの安定性。長時間運転でも撹拌台の発熱がありません。付属の撹拌子との相性のよさ、強力なサマリウムコバルト使用。オプション スタンド棒SP-200(取付金具とポールΦ10×L400)
仕様●拌容量 100mL~1L(3L)●撹拌台寸法 170×160mm SUS-304●回転数 100~1500rpm●モーター DCモーター●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W176×D170×H57mm●重量 約1kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 30mm撹拌子×1
アズワン品番65-8130-69
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
大形・強磁力形 108mm超薄型 大容量50L。低速安定回転 デジタル表示。50Lでこのサイズ!!。この薄さで大容量。50Lがガンガン撹拌されます。低速の回転も安定しています。50LのSUS容器がぴったりと乗る寸法です。SW-R854の姉妹品があります。
仕様●プレート 370×370mm●撹拌容量 5L~50L●回転数 50~800rpm●モーター DCブラシレスモーター・●フィードバック制御●電源 AC100V 2A●三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W400×D450×H108mm●重量 12.8kg●付属品 150mm撹拌子●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-57
1個
¥339,800
税込¥373,780
14日以内出荷
。2重安全装置付の強力スターラー温度暴走をストップ。オイルバスの撹拌に使えるスターラー。通風のよい天板機構で高温のバスにも対応。低速から安定した回転。安全対策漏電ブレーカー。オプション オイルバスNWV-240など使用可能
仕様●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm●撹拌台特徴 バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 1A(外部出力使用時11A)●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オイルバス等は別売
アズワン品番65-8130-55
1個
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
大容量10Lの試料加熱撹拌用。撹拌台はセラミック防腐食型。高トルク交流モーターフィードバック制御で回転は安定しています。強磁力形で大容量、高粘度の加熱撹拌可能。加熱撹拌台は高精度に調節。
仕様●撹拌容量 50mL~10L●撹拌台寸法 W305×D305mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミック加工●回転数 約70~約1300rpm●モーター ACモーター●回転制御方式 フィードバック制御●マグネット フェライト●ヒーター 1kw●最高温度 250℃●外形寸法 W310×D324×H150mm●電源 AC100V 11A●重量 約6.5kg●付属品 4A(40mm)撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-88
1個
¥149,800
税込¥164,780
33日以内出荷
天板はセラミック防腐食型。天板サイズは使い勝手の良い175×160mm。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。SW-150HSM/SM-150HSより高温仕様。SW-150HSM/SM-150HSより強力マグネット。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。
仕様●撹拌容量 50~3L●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約150~約1300rpm●モーター インダクション●ヒーター 350W●最高温度 270℃●外形寸法 W184×D202×H114mm●電源 AC100V 4A●重量 約3kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-87
1個
¥74,980
税込¥82,478
17日以内出荷
1L ~ 30L 60rpm で安定した回転。撹拌子が選べる。付属は80mm です。背の低さが特徴です。実験台上でも邪魔しません。オプションで大容量用ピポットリング型CMP-3108があります。SW-050L の姉妹品です。
仕様●撹拌容量 5L~30L●撹拌台寸法・材質 W320×D320mm SUS304●回転数 60~1500rpm デジタル回転表示●マグネット 特殊ディスク取付け フェライト●モーター DC ブラシレス フィードバック制御●電源 AC100V,2A●安全装置 サーキットプロテクター●外形寸法 W350×D400×H100mm●重量 約8.9kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 80mm(8A)撹拌子×1
アズワン品番65-8130-58
1個
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
。コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100~1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V ~ AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1
アズワン品番65-8130-71
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
0mL~3L までの容器を4連で。強力攪拌・付属の撹拌子は選別してあります。低速から高速まで安定した回転。広い撹拌台 任意の数の大きな容器も撹拌
仕様●撹拌容量 1ヵ所50mL~5L ※4ヵ所使用時 最大3L ビーカー×4個●撹拌台寸法・材質 360×360mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型・電圧制御●電源 AC100V 2A●外形寸法 W368×D383×H95mm●重量 約5.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×4
アズワン品番65-8130-76
1個
¥199,800
税込¥219,780
13日以内出荷
天板はセラミック防腐食型。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。中温域のスタンダード仕様。高温域・強力マグネット搭載の上位機種SW-300HSもあります。
仕様●撹拌容量 50mL~2L(水、ビーカーで付属回転子使用)●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約300~約1500rpm●モーター ACモーター●ヒーター 150W●温度調節方式 トライアック位相制御Max150℃●電源 AC100V 3A●外形寸法 W184×D202×H114mm●重量 約2.7kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-86
1個
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
オイルバス付スターラー。撹拌しながら使用する高精度形オイルバスです。取り扱いが簡単で操作しやすく、デジタルスイッチ設 定、白金測温抵抗体比例制御方式です。スターラーは位相制御方式で、低速から安定しており 通風のよい天板機構は、高温バスに適しています。二 重。安全保護式で温度暴走ストップ機構が内蔵されてい ます。安全対策漏電ブレーカーと実験中の火傷保護のため安全シートが付属します。
仕様●オイルバスNWB-240●温度範囲 室温+5℃~199℃●ヒーター 700W●槽内寸法 Φ240×H130mm●重量 約1.9kg●温調器 白金測温抵抗体比例制御方式●●保護プレート付スターラー SW-502SC●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-56
1個
¥209,800
税込¥230,780
17日以内出荷
。低速から高速まで安定した回転
仕様●撹拌容量 50mL~5L×6●撹拌点数 6点 ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個●回転数 約100~約1700rpm●回転数表示 デジタル表示●撹拌切替機能 単動/連動運転切替機能付(No1の回転速度で連動)●撹拌台寸法 540×360mm SUS304●モーター DCブラシ長寿命型●モーター制御 フィードバック制御●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W548×D383×H95mm●重量 約8.5kg●付属品 40mm撹拌子×6個
アズワン品番65-8130-74
1個
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。