絞り込み
ブランド
  • 増田理化工業
  • アズワン(143)
  • IKA(50)
  • 三商(37)
  • 日伸理化(35)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • JEIO TECH(22)
  • DLAB(21)
  • ケニス(18)
  • オーハウス(15)
  • ヤマト科学(11)
  • ADVANTEC(10)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • アサヒ理化製作所(3)
  • 小池精密機器製作所(3)
  • ナリカ(3)
容量(L)
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 20(1)
材質(プレート)
  • アルミ(2)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1400(1)
  • 1500(2)
  • 1700(1)
  • 1750(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.3(1)
1(2)
1.5(1)
2(2)
3(1)
5(1)
20(1)
マグネチックスターラー 増田理化工業マグネチックスターラー増田理化工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷
スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750撹拌容量(mL)50~3000材質(プレート)ステンレスSUS304付属品30mm撹拌子1個寸法(mm)170×160×57質量(kg)1電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)170×160モーターDCモーター、電圧制御
マグネチックスターラー(多連式) 増田理化工業マグネチックスターラー(多連式)増田理化工業
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6個材質(プレート)ステンレスSUS304仕様スターラー:6個、単独回転制御付属品撹拌子30mm×6個寸法(mm)456×335×57質量(kg)5.1電源AC100V・50/60Hz・1Aプレート寸法(mm)450×300モーターDCモーター×6回転制御電圧制御
マグネチックスターラー 増田理化工業マグネチックスターラー増田理化工業
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(mL)50~1000材質(プレート)ステンレスSUS304付属品25mm撹拌子1個寸法(mm)83×151×64質量(g)900電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)80×135モーターDCモーター、電圧制御
マグネチックスターラー 増田理化工業マグネチックスターラー増田理化工業
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
マグネチックスターラー(多連式) 増田理化工業マグネチックスターラー(多連式)増田理化工業
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個材質(プレート)ステンレスSUS304付属品撹拌子25mm×12個寸法(mm)302×235×55質量(kg)3.8タイプ12個連動型電源AC100V・50/60Hz・2Aプレート寸法(mm)298×200モーターDCモーター×12回転制御電圧制御
マグネチックスターラー 増田理化工業マグネチックスターラー増田理化工業
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400材質(プレート)アルミ天板付属品40mm撹拌子1個寸法(mm)255×250×147質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz・1A制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用プレート寸法(mm)224×245モーターインダクション撹拌容量(mL)100~20000
ホッティングスターラー 増田理化工業ホッティングスターラー増田理化工業
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
6個の試料の加熱撹拌ができます。 個々に回転調節器と撹拌台の温度調節ができます。 場所をとらないコンパクトタイプです。
撹拌容量(mL)100~2000材質(回転台)アルミ製・セラミックコーティング寸法(mm)606×432×122質量(kg)14電源AC100V・50/60Hz・15A最高温度(℃)250使用温度(℃)(プレート)50~250撹拌台寸法(mm)Φ130×6個撹拌数6ヶ所
ホッティングスターラー 増田理化工業ホッティングスターラー増田理化工業
54,980税込60,478
1個
翌日出荷
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 温度調節器付で加熱板を必要温度に調節して撹拌・混合を行います。
撹拌容量(mL)100~300材質(プレート)アルミ板セラミックコーティング付属品30mm撹拌子×1寸法(mm)184×200×114質量(kg)2.7電源AC100V・50/60Hz・3A温度範囲(℃)室温~250最高温度(℃)250プレート寸法(mm)175×160ヒーター容量(W)250

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体