絞り込み
容量(L)
- 0.3(1)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(1)
- 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1400(1)
- 1500(2)
- 1700(1)
- 1750(1)
材質(プレート)
- アルミ(2)
- ガラス(1)
- ステンレス(4)
ブランド
- 増田理化工業
- アズワン(34)
- JEIO TECH(22)
- 三商(18)
- ケニス(15)
- 小池精密機器製作所(11)
- IKA(10)
- ヤマト科学(7)
- 日伸理化(6)
- TOHO(トーホー)(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- ADVANTEC(3)
- ナリカ(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- アイシス(2)
- VELP(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「容量(L)」から絞り込む
0.3(1)
1(2)
1.5(1)
2(2)
3(1)
5(1)
20(1)

マグネチックスターラー
増田理化工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。付属品30mm撹拌子1個寸法(mm)173×170×57質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)170×160モーターDCモーター、電圧制御材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)50~3000
マグネチックスターラー(多連式)
増田理化工業¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。付属品撹拌子25mm×12個寸法(mm)302×235×55質量(kg)3.8タイプ12個連動型回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz・2Aプレート寸法(mm)298×200モーターDCモーター×12材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個回転制御電圧制御
マグネチックスターラー
増田理化工業¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。付属品40mm撹拌子1個寸法(mm)255×255×150質量(kg)4.2回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V・50/60Hz・1A制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用プレート寸法(mm)224×245モーターインダクション材質(プレート)アルミ天板撹拌容量(mL)100~20000
マグネチックスターラー
増田理化工業¥25,980税込¥28,5781個当日出荷DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。付属品25mm撹拌子1個寸法(mm)83×151×64質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])50~1700電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)80×135モーターDCモーター、電圧制御材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)50~1000
マグネチックスターラー(多連式)
増田理化工業¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。付属品撹拌子30mm×6個仕様スターラー:6個、単独回転制御寸法(mm)456×335×57質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz・1Aプレート寸法(mm)450×300モーターDCモーター×6材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)50~2000×6個回転制御電圧制御
ホッティングスターラー
増田理化工業¥289,800税込¥318,7801個翌日出荷6個の試料の加熱撹拌ができます。 個々に回転調節器と撹拌台の温度調節ができます。 場所をとらないコンパクトタイプです。材質(回転台)アルミ製・セラミックコーティング寸法(mm)606×432×122質量(kg)14電源AC100V・50/60Hz・15A最高温度(℃)250使用温度(℃)(プレート)50~250撹拌容量(mL)100~2000撹拌台寸法(mm)Φ130×6個撹拌数6ヶ所
ホッティングスターラー
増田理化工業¥58,980税込¥64,8781個翌日出荷高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 温度調節器付で加熱板を必要温度に調節して撹拌・混合を行います。付属品30mm撹拌子×1寸法(mm)184×200×114質量(kg)2.7電源AC100V・50/60Hz・3A温度範囲(℃)室温~250最高温度(℃)250プレート寸法(mm)175×160材質(プレート)アルミ板セラミックコーティング撹拌容量(mL)100~300ヒーター容量(W)250
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品