4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
1(2)
2(1)
20(1)
DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6個 材質(プレート)ステンレスSUS304 仕様スターラー:6個、単独回転制御 付属品撹拌子30mm×6個 寸法(mm)456×335×57 質量(kg)5.1 電源AC100V・50/60Hz・1A プレート寸法(mm)450×300 モーターDCモーター×6 回転制御電圧制御
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400 材質(プレート)アルミ天板 付属品40mm撹拌子1個 寸法(mm)255×250×147 質量(kg)4.2 電源AC100V・50/60Hz・1A 制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用 プレート寸法(mm)224×245 モーターインダクション 撹拌容量(mL)100~20000
1個
87,980 税込96,778
翌日出荷

DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
回転数(min-1[r.p.m])50~1700 撹拌容量(mL)50~1000 材質(プレート)ステンレスSUS304 付属品25mm撹拌子1個 寸法(mm)83×151×64 質量(g)900 電源AC100V・50/60Hz・0.2A プレート寸法(mm)80×135 モーターDCモーター、電圧制御
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個 材質(プレート)ステンレスSUS304 付属品撹拌子25mm×12個 寸法(mm)302×235×55 質量(kg)3.8 タイプ12個連動型 電源AC100V・50/60Hz・2A プレート寸法(mm)298×200 モーターDCモーター×12 回転制御電圧制御
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります