スターラー用本体 :「電動 回転台」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
1(1)
省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個
材質(プレート)ステンレスSUS304
付属品撹拌子25mm×12個
寸法(mm)302×235×55
質量(kg)3.8
タイプ12個連動型
電源AC100V・50/60Hz・2A
プレート寸法(mm)298×200
モーターDCモーター×12
回転制御電圧制御
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。