スターラー用本体 :「価格プレート」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「容量(L)」から絞り込む
20(1)
コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。 モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)セラミックコートステンレス
寸法(mm)148×250×85
質量(kg)1.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)310
プレート寸法(mm)Φ135
モーターDCブラシレスモーター
モーター(W)20
ヒーター容量(W)600
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。