スターラー用本体 :「回転 タイマー」の検索結果
「容量(L)」から絞り込む
0.5(1)
1(1)
20(1)
50(1)
メンテナンスフリーで防爆性のブラシレスDCモーターを採用しています。 タイマー機能(99時間59分)が内蔵されており、1分単位で設定可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)セラミックコートアルミ合金
寸法(mm)250×148×85
質量(kg)1.7
電源AC100~240V・50/60Hz
プレート寸法(mm)Φ135
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
電磁誘導式の薄型スターラーです。 タイマー機能・反転モード・スロースタート機能・クイックストップ機能などを備えています。回転数と時間はデジタル表示されます。
機能パルスモード:30秒毎に反転 タイマーモード:1~99分で運転終了
材質(プレート)SUS304
防水仕様IP65
電源(AC V)100 50/60Hz
動作温度(℃)5~40(湿度80%時)
温度・回転数や各種設定値をデジタル表示します。 温度プローブ(SUS316)とプローブ固定キットが標準で付属します。キット取付時は高さ300mmまでの容器に対応できます。 設定した回転数まで少しずつ上昇回転する、スロースタート機能を備えています。
付属品温度プローブ プローブ固定キット
寸法(mm)180×250×110
質量(kg)2.2
材質(本体)ABS樹脂 ポリカーボネート
回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)
最高温度(℃)320
モーターDCモーター
材質(プレート)SUS304(セラミックコーティング)
電源(AC V)100 50/60Hz
撹拌容量(mL)50~50000
ヒーター容量(W)600
タイマー1~999分(1分刻み)
プレート寸法(Φmm)140
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。