スターラー用本体 :「sus 容器」の検索結果
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
3(1)
50(1)
温度・回転数や各種設定値をデジタル表示します。 温度プローブ(SUS316)とプローブ固定キットが標準で付属します。キット取付時は高さ300mmまでの容器に対応できます。 設定した回転数まで少しずつ上昇回転する、スロースタート機能を備えています。
付属品温度プローブ プローブ固定キット
寸法(mm)180×250×110
質量(kg)2.2
材質(本体)ABS樹脂 ポリカーボネート
回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)
最高温度(℃)320
モーターDCモーター
材質(プレート)SUS304(セラミックコーティング)
電源(AC V)100 50/60Hz
撹拌容量(mL)50~50000
ヒーター容量(W)600
タイマー1~999分(1分刻み)
プレート寸法(Φmm)140
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。
バスなどを安心して設置できます。
滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。
本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1300
寸法(mm)200×204(237)×92
質量(kg)3.8
材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装
電源AC100V・50/60Hz
モーターDCブラシレスモーター、出力15W
撹拌容量(mL)10~3000(水)
撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304
使用周囲温度(℃)5~35
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。