スターラー用本体 :「ウォーター 容器」の検索結果
「容量(L)」から絞り込む
20(5)
ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。
水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。
付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。
水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。
温度調節に優れたPID制御タイプです。
付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。
水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。
回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42
アズワン品番68-0501-24
1式
¥69,900
税込¥76,890
7日以内出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
寸法(mm)200×200×99
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
撹拌容量(L)20
表面磁束密度(T)0.45×10
材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターDCブラシレスモーター
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)200×200×99
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
表面磁束密度(T)0.45×10
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
仕様サイズ(mm):180×180×99●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット:ネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個●材質:本体外装/ステンレス(SUS304)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2.5m(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
撹拌容量(L)20
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
天板から離しても使える超強力タイプ!
寸法(mm)180×180×99
材質(本体)SUS304
タイプアナログ・タイマー付き
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)
撹拌容量(L)20
材質(プレート)SUS304
アズワン品番1-5917-41
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)
1個
¥101,000
税込¥111,100
10日以内出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。天板から離しても使える超強力タイプ!
タイプデジタル・タイマー付き
寸法(mm)180×180×99
撹拌容量(L)20
モーターDCブラシレスモーター
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
材質天板・本体外装/SUS304
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)
タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)
アズワン品番1-5917-42
1個
¥109,000
税込¥119,900
当日出荷
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。