42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
2(15)
3(5)
10(1)
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約1.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約300 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)187×230×81 プレート寸法(mm)165×150 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~3000×1 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4606-62 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
41,900 税込46,090
当日出荷

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200 材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装 電源AC100V(50/60Hz) 最高温度(℃)550 モーターDCブラシ センサーK熱電対 安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能 電源コード(m)1.5 温度制御方式PID制御 回転調節デジタル設定(10rpm単位)
1台
57,860 税込63,646
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約4 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)187×229×50 プレート寸法(mm)158×143 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~3000×1 アズワン品番1-4602-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
30,900 税込33,990
当日出荷

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約730 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)343×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~2000×4 ヒーター容量(W)180×4 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4607-52 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
115,000 税込126,500
当日出荷

ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
42,400 税込46,640
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
53,800 税込59,180
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 本体寸法(mm)223×303×58 プレート寸法(mm)193×213 モーター高出力DCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~10000 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式 マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
1個
特価
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-248-11 材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート) 寸法(mm)608×434×122 質量(kg)14 回転数(min-1[r.p.m])300~1500 電源AC100V、50/60Hz、1.5kW モーター隈取モーター 撹拌容量(L)100~2000×6 電源コード長さ2.8m、3Pタイプ 温度調節位相制御、個別調整可 撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台) 熱板温度(℃)250(最高)
1個
401,000 税込441,100
当日出荷

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大約1200 仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式 材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)550 モーターDCブラシモーター センサーK熱電対 安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能 電源コード(m)約1.5 温度制御方式PID制御
1台
54,500 税込59,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。
仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:608×431×122mm●撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)●温度調節方式:位相制御・個別調節可●電源:AC100V 50/60Hz 15A●電源コード長:2.8m(3Pタイプ)●重量:14kg●磁力:0.18T●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])300~1500 材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング 撹拌容量(mL)100~2000×6 アズワン品番1-248-11-22 校正証明書点検・検査書
1台
391,000 税込430,100
15日以内出荷

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約2.5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約12 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)343×400×50 プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])60~1200 撹拌容量(mL)50~2000×4 アズワン品番1-4604-41 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
72,900 税込80,190
当日出荷

PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 仕様デジタル 材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 質量(kg)約10.5 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)480×345×110 プレート寸法(mm)140×140 温度制御方式PID制御 ヒーター容量(W)180×6 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-2945-03
1台
182,000 税込200,200
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約3 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約18 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)503×400×50 プレート寸法(mm)473×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])最大1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 アズワン品番1-4605-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
114,000 税込125,400
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約2.5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約12 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)343×400×50 プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])200~900 撹拌容量(mL)50~2000×4 アズワン品番1-4604-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
79,900 税込87,890
当日出荷

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約7 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約1100 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)503×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 回転速度(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 ヒーター容量(W)180×6 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4608-42 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
161,000 税込177,100
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約730 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 本体寸法(mm)343×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~2000×4 ヒーター容量(W)180×4 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4607-71 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
1台
52,800 税込58,080
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
仕様●多連式:3連●攪拌機能●▼回転数:最大1500rpm●▼容量:1L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:400×140●▼電源:100V 50/60Hz アズワン品番65-3719-81
1台
99,600 税込109,560
33日以内出荷

トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
1台
132,000 税込145,200
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200 材質(プレート)セラミック 校正証明書点検・検査書
1個
69,860 税込76,846
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200 材質(プレート)セラミック 校正証明書点検・検査書
1個
66,500 税込73,150
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約3 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約18 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)503×400×50 プレート寸法(mm)473×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 アズワン品番1-4605-41 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
107,000 税込117,700
当日出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
1台
48,200 税込53,020
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約7 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約1100 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 本体寸法(mm)503×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 回転速度(min-1[r.p.m])100~2000 撹拌容量(mL)50~2000×6 ヒーター容量(W)180×6 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4608-61 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
138,000 税込151,800
当日出荷

トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
仕様●攪拌機能●▼回転数:100~1200rpm●▼容量:最大50L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:360×360●▼電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください アズワン品番65-3719-86
1台
178,000 税込195,800
17日以内出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
仕様プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。 回転数(min-1[r.p.m])最大1500 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~2000×6 アズワン品番1-4605-42-22 校正証明書点検・検査書
1個
126,000 税込138,600
15日以内出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。温度制御はアナログコントロールです。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
1台
139,000 税込152,900
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 校正証明書点検・検査書
1台
53,100 税込58,410
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
1台
50,900 税込55,990
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
1台
258,000 税込283,800
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10) 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 校正証明書点検・検査書
1台
161,000 税込177,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインで設計され、小スペースでの利用が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
仕様攪拌機能回転数:最大1200rpm 容量:最大1L コントローラー:フィードバック制御 材質:ABSプレート トッププレート寸法:110×110 電源:100V 50/60Hz アズワン品番65-3719-80
1台
17,200 税込18,920
翌々日出荷

トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。ドラフト内での実験を考慮した高さの低いコンパクトなデザインです。一つの速度コントローラーで、4カ所の攪拌が同じ速度で同時に制御でき、一度に多様な実験が可能です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
仕様多連式:4連 攪拌機能 回転数:10~150rpm 容量:最大2L コントローラー:フィードバック制御 トッププレート寸法:330×330 電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください(67-4519-63) アズワン品番65-3719-87
1台
218,000 税込239,800
24日以内出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
1台
85,500 税込94,050
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様加熱能力 最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:アナログ 容量:最大2L トッププレート寸法:150×140 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28) アズワン品番65-3719-61
1台
83,600 税込91,960
24日以内出荷

回転方向が変わるモードと一方方向に回転するモードの選択可能 タイマー機能付き モバイルバッテリー使用可能
仕様●最大攪拌容量:1L●回転数範囲:20~1,500rpm●モーター出力:3W●時間設定範囲:0~9時間●プレート:Φ110mm●プレート材質:PVC●防水性能:IP65●電源:DC5V 1A●外寸:110×180×14.5mm●重量:0.18kg アズワン品番67-9358-71
1台
27,500 税込30,250
17日以内出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W×3 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28) アズワン品番65-3719-75
1台
272,000 税込299,200
17日以内出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
1台
81,800 税込89,980
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:480W●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:デジタル●▼容量:最大2L●▼トッププレート寸法:150×140●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。 アズワン品番65-3719-65
1台
87,300 税込96,030
33日以内出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
1台
236,000 税込259,600
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります