「容量(L)」から絞り込む
バイアルホットスターラーアズワン翌々日出荷
仕様消費電力(W):350、ポジション間隔(mm):縦46、横37、磁石:サマコバ磁石(20個)、回転数(rpm):200~1000質量(kg)3材質(本体)ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)電源AC100 50/60Hz(3Pプラグ)天板寸法(mm)220×100型番HSH-10VA安全装置ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ設定方式温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)室温+5~120サイズ(mm)222×147×113アズワン品番2-1205-01商品タイプレンタル品はこちら
バイアルホットスターラー 出荷前点検検査書付アズワン15日以内出荷
小型容器の加熱・撹拌に適しています。<br />バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。<br />従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1000撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)アルミニウムアズワン品番2-1205-01-22校正証明書点検・検査書
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
ミキサーナリカ税込¥27,500¥25,000
シェーカーIKA税込¥307,780¥279,800
シェーカーIKA税込¥494,780¥449,800
シェーカーIKA税込¥461,780~¥419,800~
シェーカーIKA税込¥494,780¥449,800
ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)税込¥747,999¥679,999
ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)税込¥549,999¥499,999