スターラー用本体 :「半月型」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
1(1)
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。
槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。
半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800
付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組
TGK品番692-63-10-09
質量(kg)12
外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)
電源AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)-3~+80
モーターDC形
温度精度±0.5℃
槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)
撹拌容量(mL)50~1000
温度調節デジタルPID制御
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。