スターラー用本体 :「回転 モーター」の検索結果
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
0.05(1)
1(3)
2(3)
3(6)
5(4)
10(2)
20(1)
30(1)
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1800
型式F-301N
TGK品番692-63-07-10
仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個
付属品撹拌子30mm×1
質量(kg)約1
外形寸法(mm)176×170×57
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
モーターDC形
材質(プレート)ステンレス
撹拌容量(mL)100~5000
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)3.8
外形寸法(mm)306×336×57H
TGK品番692-63-08-03
型式F-624N
種類4連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)5
外形寸法(mm)456×336×57H
TGK品番692-63-08-04
型式F-626N
種類6連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDC形
材質プレート:ステンレス
本体寸法(mm)176×170×H57
本体質量(kg)約1
表示デジタル表示
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
付属品撹拌子 30mm 1個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min-1[r.p.m])100~1750
撹拌容量(mL)100~1000(3000)
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。
冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
電源AC100V 50/60Hz 1A
モーターDC小型
制御電圧制御
撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)5
外形寸法(mm)306×335×90H
TGK品番692-63-08-01
型式F-604N
種類4連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
強力なフェライト磁石を使用しております。
電磁ブレーキで低速が安定。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~2000
電源AC100V 50/60Hz 2A
モーターくまとり形
制御位相制御
撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)7.5
外形寸法(mm)455×335×90H
TGK品番692-63-08-02
型式F-606N
種類6連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。
長寿命・強力パワー型です。
撹拌容量も5Lまで可能になりました。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
プレート寸法(mm)190×180
本体寸法(mm)196×200×86H
本体質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz 1A
付属品撹拌子 30mm 1個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min-1[r.p.m])70~1400
撹拌容量(mL)50~5000
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
F-202型の姉妹品。
強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1300
付属品撹拌子(40mm)×1個
TGK品番692-63-07-12
質量(kg)6.5
外形寸法(mm)310×324×150H
電源AC100V 50/60Hz 11A
温度範囲(℃)60~250
プレート寸法(mm)305×305
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥151,000
税込¥166,100
3日以内出荷
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。
12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター
本体寸法(mm)302×235×55H
本体質量(kg)3.8
電源AC100V 50/60Hz 2A
付属品撹拌子 20mm 12個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。
回転速度が目盛表示されています。
反転時間が120秒まで選べます。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800
仕様反転時間:10~120秒調節可
付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個
TGK品番692-63-08-08
質量(kg)3.6
外形寸法(mm)278×286×81H
電源AC100V 50/60Hz 1A
プレート寸法(mm)270×250
モーターDCブラシレスモーター
撹拌容量(mL)100~3000
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])400~1500
型式F-101N
TGK品番692-63-07-08
付属品撹拌子:30mm1個
質量(kg)1.35
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターくまとり形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×195×83
材質(プレート)ステンレス
撹拌容量(mL)50~3000
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。
容器固定用のポールを2箇所設置。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50
撹拌容量(mL)50~5000
付属品40mm回転子
TGK品番0692 63 07 21
型式F-350HSD
質量(kg)4
外形寸法(mm)210×237×144
電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式)
寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168
モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御
安全装置サーキットプロテクター
ヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度)
仕上アルミ製グレーセラミックコーティング
使用環境温度(℃)5~35
マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト)
使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと)
調節方式ゼロクロス時分割制御方式
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。
各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
熱板温度(℃)250
プレート寸法(Φmm)130
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。
モーターDCブラシレスモータ
質量(kg)3.8
付属品撹拌子40mm1個
外形寸法(mm)277×286×80H
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V 50/60Hz
型式F-205D
TGK品番692-63-07-24
撹拌容量(mL)100~20000
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。
背面には、出力コンセントを設置しています。
断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。
付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
撹拌容量(L)0.1~10
TGK品番692-63-07-41
材質SUS304、断熱台付き
質量(kg)3.9
外形寸法(mm)258×285×104H
電源AC100V 1A 50/60Hz
モーターくまとり形
制御電圧制御、電磁ブレーキ使用
外部出力AC100V 7A
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。
白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。
プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。
80℃までの正確な温調ができています。
強力なフェライト磁石を用いています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
付属品撹拌子(30mm)×1個
TGK品番692-63-07-11
質量(kg)3.9
外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)
電源AC100V 50/60Hz 5A
プレート寸法(mm)175×160
モーターインダクション
温度精度±0.1℃(安定時)
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥120,000
税込¥132,000
3日以内出荷
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。
加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
付属品撹拌子(30mm)×1個
TGK品番692-63-07-09
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)184×200×114H
電源AC100V 50/60Hz 3A
温度範囲(℃)60~250
プレート寸法(mm)175×160
モーターくまとり形
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
モーターACコンデンサー形
プレート寸法(mm)225×245
電源AC100V 50/60Hz 1A
付属品撹拌子 40mm 1個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。
槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。
半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800
付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組
TGK品番692-63-10-09
質量(kg)12
外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)
電源AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)-3~+80
モーターDC形
温度精度±0.5℃
槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)
撹拌容量(mL)50~1000
温度調節デジタルPID制御
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
オイルバスを直接、台に乗せることができます。
有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。
内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。
固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400
モーターインダクションフィードバック制御
撹拌容量(L)0.05~3
外形寸法(mm)154×181(230)×123H
付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個
TGK品番692-63-07-31
質量(kg)3
電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付)
磁力5500G(希土類ネオジウム)
プレート寸法(Φmm)128
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。