9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
1(1)
3(2)
5(2)
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター 本体寸法(mm)302×235×55H 本体質量(kg)3.8 電源AC100V 50/60Hz 2A 付属品撹拌子 20mm 12個 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine ホットスターラー
F-202型の姉妹品。 強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1300 付属品撹拌子(40mm)×1個 TGK品番692-63-07-12 質量(kg)6.5 外形寸法(mm)310×324×150H 電源AC100V 50/60Hz 11A 温度範囲(℃)60~250 プレート寸法(mm)305×305 撹拌容量(mL)50~3000
1台
151,000 税込166,100
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine デジタルスターラー
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDC形 材質プレート:ステンレス 本体寸法(mm)176×170×H57 本体質量(kg)約1 表示デジタル表示 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 付属品撹拌子 30mm 1個 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 回転数(min-1[r.p.m])100~1750 撹拌容量(mL)100~1000(3000)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineスターラー 中型用
ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。 長寿命・強力パワー型です。 撹拌容量も5Lまで可能になりました。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
プレート寸法(mm)190×180 本体寸法(mm)196×200×86H 本体質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 1A 付属品撹拌子 30mm 1個 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 回転数(min-1[r.p.m])70~1400 撹拌容量(mL)50~5000
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1800 型式F-301N TGK品番692-63-07-10 仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個 付属品撹拌子30mm×1 質量(kg)約1 外形寸法(mm)176×170×57 電源AC100V 50/60Hz 0.2A モーターDC形 材質(プレート)ステンレス 撹拌容量(mL)100~5000
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)5 外形寸法(mm)456×336×57H TGK品番692-63-08-04 型式F-626N 種類6連 仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)7.5 外形寸法(mm)455×335×90H TGK品番692-63-08-02 型式F-606N 種類6連 仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)3.8 外形寸法(mm)306×336×57H TGK品番692-63-08-03 型式F-624N 種類4連 仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
特価
62,980 税込69,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)5 外形寸法(mm)306×335×90H TGK品番692-63-08-01 型式F-604N 種類4連 仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります