1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレートの温度をコントロールして使用できます。 PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。 内部センサーでプレートの温度を制御できます。 安定した攪拌状態を保てます。
プレート175×160mm、セラミックコーティング モーターインダクション、電子制御 ヒーター(W)400 使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による 精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による) 電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード 使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと) 本体質量(kg)3.9 付属品30mm撹拌子×1 仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き 回転数(min-1[r.p.m])約200~1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415) 撹拌容量(mL)50~3000
1台
95,980 税込105,578
24日以内出荷

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング