2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様仕様:コントローラー・デジタル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/100~1600 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A 最大出力20W 防塵防水性能IP20 サイズ(mm)200×155×38 アズワン品番3-5568-12
1台
188,000 税込206,800
5日以内出荷

スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様仕様:コントローラー・ダイヤル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/120~1200 材質プラスチック 質量(kg)0.5 電源AC100~240V 50/60Hz 0.75A 最大出力10W 防塵防水性能IP20 サイズ(mm)60×50×45 アズワン品番3-5568-11
1台
94,100 税込103,510
翌々日出荷

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります