スターラー関連品 :「水中モーター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様仕様:コントローラー・デジタル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/100~1600
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.4
電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
最大出力20W
防塵防水性能IP20
サイズ(mm)200×155×38
アズワン品番3-5568-12
1台
¥188,000
税込¥206,800
5日以内出荷
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様仕様:コントローラー・ダイヤル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/120~1200
材質プラスチック
質量(kg)0.5
電源AC100~240V 50/60Hz 0.75A
最大出力10W
防塵防水性能IP20
サイズ(mm)60×50×45
アズワン品番3-5568-11
1台
¥94,100
税込¥103,510
翌々日出荷
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。