ポットミル機ニデックドライブテクノロジー10日以内出荷
使用するポットサイズに合わせて、ローラー間隔を調整できるため、多種容量のポットが使用できます。
用途粉砕、かくはん。適合ポットサイズ:150~300mmトラスコ品番464-1051材質本体:鉄鋼板ストッパー:ポリアセタールローラー:ゴム幅(mm)530質量(kg)30高さ(mm)350奥行(mm)425電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])247(50Hz)・297(60Hz)アズワン品番1-9581-01