絞り込み
容量(mL)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

セラミックポットミル
アズワン¥39,600~税込¥43,560~1個当日出荷から翌々日出荷硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
ポットミル回転台用安全カバー
日陶科学¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷防護カバー付きにすることで、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出すことはありません。、駆動部分に、手が触れないので安心です。、扉を開けると、運転が停止するリミットスイッチ付きです。、※画像の本体は付属しておりません。
内面ジルコニア製ナイロンポット
アズワン¥169,000~税込¥185,900~1個4日以内出荷から5日以内出荷内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。 内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
ナイロン製ボールミルポット
TGK(東京硝子器械)¥60,900~税込¥66,990~1台6日以内出荷ハンドル式の治具で、特殊な形状の容器のフチ部分にくさび状に締付けるユニークな固定方法により、金属同士の接触がなく不純物による汚染の心配がありません。 ボルト穴がないので洗浄が簡単です。 面倒な何本ものボルトの締付け・取外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。 密閉部シリコン製のOリングが使われています。 実用新案登録タイプクイックロック式
ナイロンポット
ケニス¥91,980~税込¥101,178~1個8日以内出荷高純度ナイロン製の粉砕・混合・分散用の容器です。 湿式・乾式に対応しています。 コンタミを嫌う原料に最適で、耐溶剤性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。材質ナイロン
内面ジルコニア製ナイロンポット
伊藤製作所(粉砕機)¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
樹脂製粉砕容器
伊藤製作所(粉砕機)¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます(TP-1はねじ込み式)。
内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器
伊藤製作所(粉砕機)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。材質本体内面:窒化ケイ素材質(本体)ナイロン
内面石英製 ナイロンポットミル容器
伊藤製作所(粉砕機)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。材質本体内面:石英材質(本体)ナイロン
内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器
アズワン¥159,000~税込¥174,900~1個6日以内出荷ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
内面石英製 ナイロンポットミル容器
アズワン¥199,000~税込¥218,900~1個6日以内出荷ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
遊星回転ポットミル
伊藤製作所(粉砕機)¥1,098,000税込¥1,207,8001個60日以内出荷遊星回転方式により、強い衝撃を試料に与えることができるため短時間での粉砕が可能です。 研究に使用される硬くて脆い試料や、植物・繊維などの少量サンプルの微粉砕、或いは浮遊物・乳剤の均一混合・分散に適しています。適合【ポットサイズ】250/500mL×1個寸法(mm)380×590×570質量(kg)約50電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~450モーター(W)200(速度可変式)タイマー最大99時間59分(デジタル式)
ナイロンポットミル
TGK(東京硝子器械)¥70,980~税込¥78,078~1台6日以内出荷から12日以内出荷耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。 無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。仕様耐熱性:90~120℃表面硬度:110~118
SSA-Sポットミル
CC印(ニッカトー)¥119,800~税込¥131,780~1個24日以内出荷から108日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
ナイロン6ポットミル PASシリーズ
アズワン¥57,400~税込¥63,140~1個10日以内出荷から12日以内出荷本体の蓋は密閉することが出来る為、乾式・湿式のいずれの粉砕も可能です。本体から蓋が取り外しでき、使用後の洗浄が容易です。耐薬品性・耐摩耗性・耐衝撃性・耐油性に優れています。材質ナイロン6
小型内面窒化ケイ素製ナイロンポット
伊藤製作所(粉砕機)¥139,999税込¥153,9991個5日以内出荷材質外部:ナイロン 内面部:窒化ケイ素容量(mL)100外径×内径×深さ(mm)外部:90Φ×69Φ×95 内面部:60Φ×52Φ×52外高(mm)60
小型内面ジルコニア製ナイロンポット
伊藤製作所(粉砕機)¥149,999税込¥164,9991個5日以内出荷材質外部:ナイロン 内面部:ジルコニア容量(mL)100外径×内径×深さ(mm)外部:90Φ×69Φ×95 内面部:60Φ×52Φ×52外高(mm)60