絞り込み
ブランド
  • 伊藤製作所(粉砕機)
  • アズワン(12)
  • CC印(ニッカトー)(7)
  • ケニス(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 日陶科学(2)
  • テラオカ(ANEX)(1)
材質
  • アルミナ(1)
  • ジルコニア(4)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(3)
  • 石英(3)
  • 窒化ケイ素(3)
容量(mL)
  • 45(1)
  • 80(2)
  • 250(3)
  • 300(5)
  • 500(8)
  • 1000(7)
  • 3000(5)
  • 5000(1)
  • 10000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミナ(1)
ジルコニア(4)
ステンレス(2)
ナイロン(3)
石英(3)
窒化ケイ素(3)
ステンレス製寸胴ポット 伊藤製作所(粉砕機)ステンレス製寸胴ポット伊藤製作所(粉砕機)
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
材質ステンレス
遊星回転ミル粉砕容器 伊藤製作所(粉砕機)遊星回転ミル粉砕容器伊藤製作所(粉砕機)
64,980税込71,478
1個(1個)
30日以内出荷
内面ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面ジルコニア製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
169,999税込186,999
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
樹脂製粉砕容器 伊藤製作所(粉砕機)樹脂製粉砕容器伊藤製作所(粉砕機)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます(TP-1はねじ込み式)。
内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器 伊藤製作所(粉砕機)内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器伊藤製作所(粉砕機)
159,999税込175,999
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
材質本体内面:窒化ケイ素材質(本体)ナイロン
内面石英製 ナイロンポットミル容器 伊藤製作所(粉砕機)内面石英製 ナイロンポットミル容器伊藤製作所(粉砕機)
199,999税込219,999
1個
3日以内出荷
ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
材質本体内面:石英材質(本体)ナイロン
内面石英製ポット 伊藤製作所(粉砕機)内面石英製ポット伊藤製作所(粉砕機)
199,800税込219,780
1個(1個)
14日以内出荷
材質【内面】石英【外装】ナイロン
内面ジルコニア製ポット 伊藤製作所(粉砕機)内面ジルコニア製ポット伊藤製作所(粉砕機)
169,800税込186,780
1個(1個)
14日以内出荷
材質【内面】ジルコニア【外装】ナイロン
粉砕容器 伊藤製作所(粉砕機)粉砕容器伊藤製作所(粉砕機)
209,800税込230,780
1個(1個)
30日以内出荷
高品質を保ちながら低価格を実現しました。
材料ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応
内面窒化ケイ素製ポット 伊藤製作所(粉砕機)内面窒化ケイ素製ポット伊藤製作所(粉砕機)
149,800税込164,780
1個(1個)
14日以内出荷
材質【内面】窒化ケイ素【外装】ナイロン
内面ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面ジルコニア製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
199,800税込219,780
1個(1個)
120日以内出荷
山型邪魔板付のナイロンポットです。内面はジルコニア製です。
材質【内面】ジルコニア【外面】ナイロン内径(Φmm)90外径130
遊星回転ポットミル 伊藤製作所(粉砕機)遊星回転ポットミル伊藤製作所(粉砕機)
1,098,000税込1,207,800
1個
60日以内出荷
遊星回転方式により、強い衝撃を試料に与えることができるため短時間での粉砕が可能です。 研究に使用される硬くて脆い試料や、植物・繊維などの少量サンプルの微粉砕、或いは浮遊物・乳剤の均一混合・分散に適しています。
適合【ポットサイズ】250/500mL×1個寸法(mm)380×590×570質量(kg)約50電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~450モーター(W)200(速度可変式)タイマー最大99時間59分(デジタル式)
クイックロック式ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)クイックロック式ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷
特殊な形状の容器の縁部分にくさび状に締め付るユニークな固定方式で、金属同士の接触がなく金属粉のコンタミがありません。 ボルト穴がないので洗浄が極めて簡単です。 面倒な何本ものボルトの締め付けや取り外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。
容量(L)10材質ナイロン高さ(mm)320外径(Φmm)295
クイックロック式ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)クイックロック式ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
特殊な形状の容器の縁部分にくさび状に締め付るユニークな固定方式で、金属同士の接触がなく金属粉のコンタミがありません。 ボルト穴がないので洗浄が極めて簡単です。 面倒な何本ものボルトの締め付けや取り外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。
材質ナイロン
ポットミル