残留塩素測定器 :「次亜塩素酸濃度測定」の検索結果
無試薬で簡単測定、防水構造。
無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。
ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。
測定範囲は20~300mg/L。
比色法との相関ある測定が可能。
仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書
成分(干渉)酸化還元物質
測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃
質量(g)約280(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本
測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35
測定対象残留塩素
繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃
検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m)
電池寿命約25時間(推定値)
アズワン品番2-2939-01
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。