8段階の比色レンズを用いて簡単に使用できるので、日常の簡易検査に適しています。
測定用試薬はすぐに溶けるラピッドタイプで、濡れた手でも取り出し可能な錠剤タイプです。
用途遊離残留塩素測定用
仕様本体(DPD法)
付属品測定用試薬(50回分)
測定方法0.05・0.1・0.3・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L(8段階)
アズワン品番3-7590-01
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。