残留塩素測定器 :「残留塩素 測定器」の検索結果
関連キーワード
一台で遊離塩素・全塩素濃度を測定できる、残留塩素テスターです。
付属品セル×2 一般用遊離残留塩素DPD分包試薬×100包 ハンドストラップ×1 アルカリ乾電池(単3型)×4本
寸法(mm)66×175×54.5
質量(g)約310(本体)
電源単3アルカリ乾電池×4本
測定範囲(mg/L)0.00~5.00
分解能0.01(mg/L)
繰返し性±0.02mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.3mg/L(2.00~5.00mg/L)
安心の防水仕様です(IP65)。
99件分の測定値を記録するメモリ機能、結合塩素探知機能(遊離塩素測定時)、ゼロ校正機能(キャリブレーション)付き。
電池残量警告、バックライト、オートパワーオフ機能付き。
用途浴場のレジオネラ対策に。食品工場、化学工場などでの塩素濃度管理に。水道水・受水槽の水質チェックに。プール、温泉の水質チェックに。
測定範囲0.00~5.00mg/L
測定対象水道水、プール水、浴場水、温泉水、受水槽、食品・化学工場用水
測定項目遊離塩素、全塩素
測定原理DPD試薬による吸光光度法(2波長式)
使用環境0~50℃(相対湿度:0~90%)結露しないこと
本体寸法(mm)175×66×54.5H
本体質量(g)約310
電源単4アルカリ電池4個
付属品セル:2個、試薬:一般用遊離塩素測定 DPD分包試薬(100回分)、電池:単4アルカリ電池4個、ハンドストラップ:1本、取扱説明書:1部
1台
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。