残留塩素測定器 :「遊離残留塩素測定器」の検索結果

特価
本日10月14日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀 寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22 ホワイト 測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L 材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀 質量(g)約82(電池を含む) 電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22 電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 測定範囲(mg/L)0~0.80 測定回数5000回 測定対象遊離残留塩素(水道水限定) 最小目盛0.05mg/L 保証期間1年 耐水性防滴IPX5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

EW520WH 残留塩素計セット タニタ 動画あり
基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本 トラスコ品番765-8508 材質ABS 寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202 ホワイト 測定範囲0.00~2.00mg/L 材質(本体)ABS 質量(g)約250 電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本 電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用 最小表示0.01mg/L 測定範囲(mg/L)0.00~2.00 機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分) 測定対象水道水 保証期間1年 電池寿命連続約150時間 使用環境条件(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37 防水性IP67
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

『残留塩素計』には他にこんなカテゴリがあります