97件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストキットCN用 残留塩素試薬 HACHテストキットCN用 残留塩素試薬HACH(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(100回分)
当日出荷
DPD試薬 ラピッド 250錠 離合社DPD試薬 ラピッド 250錠離合社
3,598税込3,958
1箱
3日以内出荷から4日以内出荷
高濃度有効塩素測定 KRK(笠原理化工業)高濃度有効塩素測定KRK(笠原理化工業)
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷
比色式水質試験器。サンプルにHOCl-K-1試薬を加えて呈した色調を比色盤と比色し有効塩素濃度を10段階に測定する簡易測定器です。
付属品比色測定器、角型比色管(蓋付)2本、有効塩素測定試薬HOCl-K-1(50回分)測定範囲10/20/30/40/50/60/80/100/150/200 Cl2 mg/L測定項目有効塩素アズワン品番68-7003-14
残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ ADVANTEC残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズADVANTEC
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
残留塩素試薬 BTB溶液 セムコーポレーション残留塩素試薬 BTB溶液セムコーポレーション
799税込879
1個(20mL)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素ADVANTEC
1,798税込1,978
1袋(30枚)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
残留塩素計 DP-1Z KRK(笠原理化工業)残留塩素計 DP-1ZKRK(笠原理化工業)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
残留塩素を0.1~2.0mg/Lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。上水試験法に準拠しています。
仕様●本体(DPD法)●測定範囲:0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L●セット内容:比色測定器、DPD比色盤B×1枚、角型比色管(フタ付き)×2本、DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分、携帯ケースアズワン品番67-2985-93
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素ADVANTEC
1,798税込1,978
1袋(30枚)
7日以内出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●アルミ袋●入数:1袋(30枚入)アズワン品番65-8114-44
DPD試薬 粉末分包 No.5 鈴研DPD試薬 粉末分包 No.5鈴研
1,698税込1,868
1箱
5日以内出荷
遊離残留塩素 中濃度を測定
仕様~10 ppmアズワン品番65-3393-01
DPD No.1錠剤 ショウエイDPD No.1錠剤ショウエイ
3,898税込4,288
1箱(100錠)
3日以内出荷
DPD法での、残留塩素濃度の測定にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
形状錠剤
補充用試薬 高濃度残留塩素 100mL TGK(東京硝子器械)補充用試薬 高濃度残留塩素 100mLTGK(東京硝子器械)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
TGK品番238-80-63-13品名高濃度残留塩素試薬 100mL
ウォーターテスターII用 BTB試薬(pH用) タクミナウォーターテスターII用 BTB試薬(pH用)タクミナ
2,798税込3,078
1セット(30回分)
4日以内出荷
入数約30回分
試薬 Acidifying GP 100錠 離合社試薬 Acidifying GP 100錠離合社
9,998税込10,998
1箱
4日以内出荷
用途高濃度残留塩素測定試薬
試薬 Chlorine HR (KI) 100錠 離合社試薬 Chlorine HR (KI) 100錠離合社
8,998税込9,898
1箱
4日以内出荷
用途高濃度残留塩素測定試薬
残留塩素測定器用DPD錠剤 ヤガミ残留塩素測定器用DPD錠剤ヤガミ
13,980税込15,378
1箱(10パック×1000錠)
翌々日出荷
残留塩素測定器 テストキット オーヤラックス残留塩素測定器 テストキットオーヤラックス
3,998税込4,398
1式
13日以内出荷
DPDテストキットのオプション品。有効塩素測定用キット。DPDテストキット本体にセット済みの「DPDコンパレーター」を「ACコンパレーター」と交換し、ヨウ化カリウム試液を用いることで、検水の有効塩素濃度を簡単に測定することができます。
仕様●測定法:ヨウ素法●標準比色:10、50、100、200、300(mg/L)●ACテストキット製品構成:ACコンパレーター(標準比色板)1式/ヨウ化カリウム試液35mL・1本●ヨウ化カリウム試液CasNO.:7681-11-0●受注生産品アズワン品番67-9285-18
高濃度用試薬 共立機巧高濃度用試薬共立機巧
7,199税込7,919
1個
15日以内出荷
BTB試薬 共立機巧BTB試薬共立機巧
2,999税込3,299
1個
15日以内出荷
DC1500-CL 塩素測定キット LaMotteDC1500-CL 塩素測定キットLaMotte
139,800税込153,780
1式
33日以内出荷
測定範囲:遊離塩素・全塩素 0~4ppm リチウムイオン充電池式で、USBまたはコンセントで充電できます タブレット試薬(100回分)付
仕様●測定対象:遊離塩素、全塩素●測定範囲:0-4.0ppm●検出限界:0.05ppm●表示:大型LCD●電源:リチウムイオン充電池●CEマーク:取得済み●言語:英語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、イタリア語、中国語、日本語●付属品:試薬(タブレット)100回分、ボトル(1個)、バイアル(6個)、USBケーブル、ACアダプター、キャリーケースアズワン品番67-2983-44
RC-2Z用測定セル用 キャップのみ KRK(笠原理化工業)RC-2Z用測定セル用 キャップのみKRK(笠原理化工業)
699税込769
1個
10日以内出荷
仕様●材質:シリコンゴムアズワン品番62-2699-41
残留塩素計 [遊離塩素用] エスコ残留塩素計 [遊離塩素用]エスコ
89,000税込97,900
1台
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用水道水/飲料水、井戸水、プ
仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんアズワン品番65-9283-29
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素ADVANTEC
1,798税込1,978
1袋(30枚)
7日以内出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●アルミ袋●入数:1袋(30枚入)アズワン品番65-8114-46
DPD試薬 粉末分包 No.5 鈴研DPD試薬 粉末分包 No.5鈴研
909税込1,000
1箱
5日以内出荷から7日以内出荷
遊離残留塩素 中濃度を測定
仕様~10 ppm
簡易型mini 鈴研簡易型mini鈴研
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
4段階レンズで誰でもかんたん測定
試験紙 Insta-TEST(R) LaMotte試験紙 Insta-TEST(R)LaMotte
2,398税込2,638
1個
当日出荷
操作が容易で、結果がすぐ分かります。
測定範囲1500・2000・2500・3000・3500・4000・5000ppm測定項目塩化ナトリウム測定回数25回アズワン品番4-4756-05
プール用試験紙 Insta-TEST(R) LaMotteプール用試験紙 Insta-TEST(R)LaMotte
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
対象の液体に2秒間漬けた後、パッド部分とケースに付いているカラーチャートとの比較で測定が可能です。 操作が容易で、早い結果判定
マルチ測定試験紙 Insta-TEST(R) LaMotteマルチ測定試験紙 Insta-TEST(R)LaMotte
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
操作が容易で、結果がすぐ分かります。 対象の液体に2秒間漬けた後、パッド部分とケースに付いているカラーチャートとの比較で測定が可能です。
測定回数25回主な用途飲料水、排水などの水質測定
ポータブルデジタル残留塩素計用オプション品 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルデジタル残留塩素計用オプション品HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,898税込4,288
1セット(4個)
3日以内出荷
仕様HI 731331用キャップ HI 97シリーズアズワン品番2-8917-41
水質測定器用 BTB液 20mL TGK(東京硝子器械)水質測定器用 BTB液 20mLTGK(東京硝子器械)
1,090税込1,199
1本
6日以内出荷
容量(mL)20適合約40回分
テストキット用錠剤 フェノールレッド錠剤 ショウエイテストキット用錠剤 フェノールレッド錠剤ショウエイ
22,980税込25,278
1箱(500錠)
11日以内出荷
テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて水素イオン濃度(pH)の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
形状錠剤型対応商品テストキット
テストキット用錠剤 DPD No.3 ショウエイテストキット用錠剤 DPD No.3ショウエイ
22,980税込25,278
1箱(500錠)
11日以内出荷
テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
形状錠剤型対応商品テストキット
テストキット用錠剤 DPD No.1 ショウエイテストキット用錠剤 DPD No.1ショウエイ
22,980税込25,278
1箱(500錠)
3日以内出荷
テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので粉末と違い風など空調による飛散がなテストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
形状錠剤型対応商品テストキット
ラピッドDPD試薬 アズワンラピッドDPD試薬アズワン
2,390税込2,629
1箱(100包)
当日出荷
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 ラピッドDPD試薬を1回分毎にラミネート包装したタイプです。
仕様試薬・分包アズワン品番2-5975-12
ラピッドDPD試薬 アズワンラピッドDPD試薬アズワン
5,290税込5,819
1箱
当日出荷
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬質量(g)25アズワン品番2-5975-01
DPD粉末分包 トーエイライトDPD粉末分包トーエイライト
1,898税込2,088
1箱(100袋)
当日出荷
残留塩素測定試薬100袋入
アズワン品番64-9508-31
補充用試薬 高濃度残留塩素 500mL TGK(東京硝子器械)補充用試薬 高濃度残留塩素 500mLTGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
TGK品番238-80-63-14品名高濃度残留塩素試薬 500mL
指示薬 ADVANTEC指示薬ADVANTEC
699税込769
1本
5日以内出荷から41日以内出荷
指示薬 C 20mL 高濃度 ATシリーズ ADVANTEC指示薬 C 20mL 高濃度 ATシリーズADVANTEC
1,198税込1,318
1個
33日以内出荷
指示薬 ATS用 ATシリーズ ADVANTEC指示薬 ATS用 ATシリーズADVANTEC
1,098税込1,208
1個ほか
33日以内出荷
指示薬 ATM用 ATシリーズ ADVANTEC指示薬 ATM用 ATシリーズADVANTEC
1,198税込1,318
1個
33日以内出荷

残留塩素計』には他にこんなカテゴリがあります

残留塩素計用試薬