1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル濁度計
低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能 独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能 濁度の2点、3点、4点校正が可能 USBまたはRS232によるPC接続が可能 GLP機能による校正状態の確認が可能 測定結果を200データまでメモリー可能 バックライトにより作業効率がアップ 未使用時に自動電源オフ 電源ON時にバッテリー残量表示 現在時刻を液晶画面に常に表示
用途低濃度(0.05NTU以下)の濁度も高精度に測定 最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。 測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU 測定原理90°散乱光方式 セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター1セット、セル面清浄用布、タグ5個、シリコンオイル、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目濁度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度±2%+0.02NTU 分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上) 光源発光源:タングステンランプ 電源自動OFF15分間の未使用後 校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて データメモリ200データ 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 繰返し再現性測定値の±1%、または0.02NTU (どちらか大きい方) PC接続RS232、またはUSB
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります