ワイン用濁度&ベントナイト測定器HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)9日以内出荷
セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目濁度/ベントナイト寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度測定値の±2%+0.05NTU分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF15分間の未使用後校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて測定原理90°散乱光方式使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTUPC接続RS232、またはUSBロギング200データ
『濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
スポイトサンプラテック税込¥2,638~¥2,398~