ハンディ型濁度計 Orion AQUAfastThermo Fisher Scientific33日以内出荷
U.S.EPAメソッドとISO7027に対応する2種類のLED光源を搭載しています。
寸法(mm)86×240×55質量(g)500電源単3乾電池×4本(テスト用付属)分解能0 ~9.99NTU/0.01、10~99.9NTU/0.1、100~4000NTU/1光源白色LED光源・IR LED光源メモリー100データ測定レンジ0~4000NTU、EPA(0~2000NTU)防塵防水性能IP67サイズ(mm)セット内容標準キャリブレーションセット24バイアル×7個フィールドケース洗浄シリコンオイル布巾アズワン品番3-9865-01
『濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
ページ: 1/ 3
最高最低温度計佐藤計量器製作所税込¥3,850¥3,500