絞り込み
ブランド
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
  • REX[科学研究・開発用品](11)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
  • KRK(笠原理化工業)(9)
  • 東亜DKK(8)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • セムコーポレーション(3)
  • アズワン(2)
  • HORIBA(2)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • コクゴ(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • A-Gas Japan(1)
測定範囲
  • 0~1000NTU(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TN400 ポータブル式標準タイプ濁度計 ISO7027準拠 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)TN400 ポータブル式標準タイプ濁度計 ISO7027準拠Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
89,980税込98,978
1セット
7日以内出荷
ISO7027およびDIN27027国際規格に準拠、赤外線発光ダイオード(波長 860nm)の光源を採用し、ワイン・ビールなど色付きサンプルの濁度測定に優れている。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。
付属品濁度計本体、校正液キット、サンプルセル×6個、清掃用布、ドライバー(電池カバー取り外し用)、シリコンオイル(10ml)、単3形アルカリ乾電池×4本、携帯ケース、日本語取扱説明書測定範囲0~1000NTU(FNU)電源単三乾電池×3本測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応ISO7027使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTU
TN420 ポータブル式標準タイプ濁度計 EPA180.01準拠 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)TN420 ポータブル式標準タイプ濁度計 EPA180.01準拠Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
99,980税込109,978
1セット
7日以内出荷
EPA(米国環境保護庁)180.01規格に準拠、タングステンランプの光源を採用し、上水など低濃度サンプルの濁度測定に活躍している。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。
付属品サンプルバイアル/6個、濁度標準液1セット、セル表面清浄用布、シリコンオイル/10ml、ACアダプター、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0~1000NTU(FNU)測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応EPA 180.01データ出力あり使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTUデータ記録件数200点
TN500 ポータブル式高性能濁度計 EPA180.01準拠 データ処理可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)TN500 ポータブル式高性能濁度計 EPA180.01準拠 データ処理可能Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
159,800税込175,780
1セット
22日以内出荷
EPA(米国環境保護庁)180.01規格に準拠、タングステンランプの光源を採用し、上水など低濃度サンプルの濁度測定に活躍している。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。 特許取得のTruRead測定モードは、試料に応じた平均測定回数を選択でき、また最大値と最小値によって測定値の信頼性を判定し、すべての結果は表示・保存可能のため、 沈降速度の速い試料に最適。 【独自】0NTUエラーリマインド機能:超低濁度の試料で高い測定精度を確保するため、0NTU校正で計器が0NTU校正液の状態を自動的に判定・リマインドする。 GLPデータ管理要求に準拠した校正履歴チェック、測定記録は計器本体に保存、PCへ転送可能。 3.7V充電可能のイオン電池の電源供給は、タングステンランプ発光源で電源消費が早い問題を解決、連続利用時間は25時間まで達する。
付属品サンプルバイアル/6個、濁度標準液1セット、セル表面清浄用布、シリコンオイル/10ml、ACアダプター、USBメモリー、USBケーブル、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0~1000NTU(FNU)測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応EPA 180.01データ出力あり使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTUデータ記録件数200点
TN480 ポータブル式高性能タイプ濁度計 ISO7027準拠 データ処理可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)TN480 ポータブル式高性能タイプ濁度計 ISO7027準拠 データ処理可能Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
149,800税込164,780
1セット
22日以内出荷
ISO7027およびDIN27027国際規格に準拠、赤外線発光ダイオード(波長 860nm)の光源を採用し、ワイン・ビールなど色付きサンプルの濁度測定に優れている。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。 特許取得のTruRead測定モードは、試料に応じた平均測定回数を選択でき、また最大値と最小値によって測定値の信頼性を判定し、すべての結果は表示・保存可能のため、 沈降速度の速い試料に最適。 【独自】0NTUエラーリマインド機能:超低濁度の試料で高い測定精度を確保するため、0NTU校正で計器が0NTU校正液の状態を自動的に判定・リマインドする。 GLPデータ管理要求に準拠した校正履歴チェック、測定記録は計器本体に保存、PCへ転送可能。
付属品サンプルバイアル/6個、濁度標準液1セット、セル表面清浄用布、シリコンオイル/10ml、USBメモリー、USBケーブル、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0~1000NTU(FNU)電源3.7V 充電可能イオン電池測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応ISO7027使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTU

濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります

濁度計