濁度計 :「濁度測定用」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。 上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。 大型カラー液晶で視認性に優れています。 校正セルセットが標準で付属しています。
その他本体データ保存:200組 寸法(mm)90×203×80 測定範囲0~1000NTU 質量(g)385 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター) 測定精度±2%+0.02NTU 測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100~1000NTU) 校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) モード(読取)基本モード・TruReadモード 液晶表示TFTカラー液晶 アズワン品番4-4861-01 繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
1台
213,000 税込234,300
当日出荷

『濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります