1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで校正を自動的に行います。 大型ディスプレーで見やすいです。
測定範囲0~2000NTU 測定方法ISO7027非対称投下散乱光方式準拠 仕様サンプル温度範囲:0~50℃ 付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU(各60mL)、サンプルバイアル(10mL)×7個、専用キャリングケース、ライトシールドキャップ、シリコンオイル、不織布ワイパー 寸法(mm)68×155×46 質量(g)200 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 精度0~500NTU/0.1NTUまたは±2%rdg±1digitの大きい方、501~2000NTU/±3%rdg±1digit 再現性0.01NTUもしくは表示値の±1% 分解能0.01NTU(0~19.99NTU)、0.1NTU(20~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 保護等級IP67 機能オートレンジ 光源赤外線放射ダイオード(波長800μm) アズワン品番1-6941-21
1台
201,000 税込221,100
翌々日出荷

『濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります