透視度計 :「重量 測定」の検索結果
関連キーワード
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様入数:6本入 測定範囲:0~1000NTU 測定方法:90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 分解能:0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 測定精度:±2%+0.02NTU 繰返し再現性:測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方) 読取モード:基本モード・TruReadモード 校正:5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 校正用セルセット付属 ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類 本体データ保存:200組 液晶表示:TFTカラー液晶 電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) 3.7Vリチウムイオン電池内蔵 重量:385g
アズワン品番4-4861-13
1本(6本)
¥9,790
税込¥10,769
翌々日出荷
『濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 濁度計
- 透視度計
- 濁度計/透視度計関連品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。