塩分計 :「東興化学研究所」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適塩調整に最適なNaメーターです。
ナトリウムの濃度をセンサーでピタリとキャッチ、メーターに%単位で液晶表示します。
最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。
校正データの印字が可能で、機器の管理記録ができます。GLP、HACCPに対応しています。
汁類はもちろん、かまぼこ・ハムなどの固形物の食塩量も手軽に測定できます。
測定範囲0.0001~10Na%(W/V)
温度測定範囲(℃)0~60
温度補償自動
デジタル出力RS232C 準拠
電源DC3V(単3アルカリ電池2個)、DC5V ACアダプター
外形寸法(mm):77×172×40H
付属品電極NCE90W、電極スタンド、Na標準液、洗浄液純水、トリス試薬、データ収集ソフト、通信ケーブル(RS232C)、アナログ出力ケーブル、ACアダプター、単3電池、取扱説明書
仕様●最小表示 Na:標準液の組合わせ/1~10/0.1~1/0.01~0.1=0.0001%●最小表示 温度(℃):0.1●再現性(本体):0.5%FS±1digit
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。