多機能計 :「東亜 dkk ph 計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
セット内容本体のみ
測定項目pH/ORP/イオン/温度
測定範囲(pH)0.00~14.00pH
表示分解能(ORP)1mV、イオン:有効桁数2 1/2桁(0.1μg/L~199g/L)、3桁(200~999g/L)、1500データ
温度測定範囲(℃)0.0~100.0
メモリー1500データ
表示範囲イオン:0.0~999mg/L(自動レンジ切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39×181(突起物を除く)
測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000
電池寿命最大2000時間
防水仕様IP 67(1m,30分浸漬可)
分解能(pH)表示0.01pH
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
溶存酸素・pHの同時測定/表示が可能。省電力設計、防水構造。(IP67)。パソコン、外部プリンタ接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲ORP(標準付属電極使用時):0~±2000mV、【ペリフェラル、Micro】絶縁、温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、約W70×H35×D185
電源(標準付属電極使用時)単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)
測定項目pH、ORP、溶存酸素、飽和率、温度
測定範囲(pH)(標準付属電極使用時):0.00~14.00
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法DPD法、フェノールレッド法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
79日以内出荷
仕様●データ保存:5000●データ保存操作:[都度測定]及び[インターバル測定]モードで自動保存、[連続]モードで手動保存
質量(g)約519(電池含まず)
電源充電式リチウムイオン電池
測定項目pH、ORP
外寸(mm)W97×D220×H63
外部出力USB接続を経由してPCまたはUSBメモリー
測定チャンネル数1
ディスプレイ536×336モノクロ液晶
使用温湿度範囲0~60℃、相対湿度90%RH以下(結露しないこと)
測定モード都度測定/インターバル測定/連続測定
保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度最大90%RH(結露しないこと)
1個
¥229,800
税込¥252,780
79日以内出荷
仕様TDS Factor:可変可能:標準設定0.71
測定範囲TDS:オートレンジ(0.0~99.9ppm:100~999ppm:1.00~10.00ppt)、0.0~50、電機伝導率:オートレンジ(0.0~199.9μS/cm:200~1999μS/cm:2.00~19.99mS/cm)
質量(g)約135(電池含む)
外形寸法(mm)W37×D30×H170
電源単4アルカリ電池×4本
測定項目pH、電気伝導率、TDS、塩分、温度
精度TDS:±1%、塩分:±1%、温度:±0.5℃、単4アルカリ電池×4本
測定範囲(pH)0.00~14.00
分解能【TDS】0.1ppm(0.0~99.9ppm) 1ppm(100~999ppm)、0.01ppt(0.00~10.00ppt)【塩分】0.01ppt(0.00~10.00ppt) 0.01%(0.00~1%)【温度】0.1℃【電気伝導率】0.1μS/cm(0.0~199.9μS/cm) 1μS/cm(200~1999μS/cm)、0.01mS/cm(2.00~19.99~19.99mS/cm)
温度測定範囲(℃)0.0~50
精度(pH)±0.01pH
動作温度(℃)0~50
バックライト液晶:有
分解能(pH)0.01pH
IP等級IP67
1個
¥119,800
税込¥131,780
79日以内出荷
一体型センサーで多項目の水質測定に対応(pH・電気伝導率・濁度・温度・塩分・TDS・海水比重。オプションで溶存酸素・ORP・イオン・水深)。電極装着ポートをマルチポート化。第一ポートにpH電極・ORP・イオン電極が接続化。第二ポートに溶存酸素・pH・ORP・イオン電極が接続化。イオン電極は6種類のイオン電極から選択可能(F⁻.Cl⁻.NO3⁻.Ca²⁺.K⁺.NH4⁺)。電極太さがΦ45mmのスマート形状ですのでボーリング調査用パイプにも楽々挿入。Modbus電源BOXをオプションでご用意、汎用ゲートウェイ等を接続することにより、水質監視システムの構築が可能。9999データのメモリーが可能(センサモジュール単独でメモリーが可能。
用途河川・湖沼などの環境監視から工場や養殖場での水質管理に。
仕様電気伝導率(EC):測定範囲:0.00~10.00S/m、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:交流4極法、表示範囲:0.0~202.0mS/m、0.000~20.20S/m、0.00~20.20S/m(手動/自動レンジ切替え)
pH測定範囲:pH0.00~pH14.00、繰り返し性:±0.05pH以内、測定方法:ガラス電極法
1個
¥97,980
税込¥107,778
64日以内出荷
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。