2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checktemp 温度テスター
エコ商品
IP65の防水機能。センサーは衛生的なAISI 316ステンレス製なのでHACCP管理にも対応。センサー先端部は鋭利な構造で液体だけでなく食品にも突き刺すことが可能。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。センサー用保護キャップが付属し持ち運びにも最適。自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能。CR2032電池1個で約2000時間の連続使用が可能
付属品本体、先端部保護キャップ、CR2032ボタン電池1個、日本語取扱説明書他 測定範囲-50.0~150.0℃ 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池X1(約2000時間の連続使用が可能) 精度±0.2℃(-30.0~120.0℃)、±0.3℃(それ以外) 温度センサーAISI 316ステンレス製(固定)(長さ106mm×直径3.6mm) 使用環境-30~50℃ オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能 検出単位0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checktemp Dip デジタル温度テスター
エコ商品
3mケーブル付きの投げ込み式デジタル温度テスター。 先端のセンサー部はおもり付きです。貯蔵タンクや養魚場での測定に適しています。 衛生的なAISI316ステンレス製ですのでHACCP管理に適しており、食品や飲料にも使用できます。 新たにIP65の防水機能を搭載。単位は℃と°Fの切替えが可能。 自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能。 CALチェック機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 単四アルカリ電池3個で約2年間の使用が可能。
寸法(mm)107×59×17(本体のみ) 質量(g)150 電源単四アルカリ電池×3 ケーブル長(m)3 センサーおもり付AISI 316ステンレス製 NTCサーミスタセンサー 温度測定範囲(℃)-20~80 精度(℃)±0.3 機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能 使用環境-30~50℃ 材質(ケーブル)シリコン 検出単位0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

『本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング