3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【使用可能な標準液】EC:1413μS/cm・TDS:1382ppm 付属品本体、EC電極(HI 73311)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、EC&TDS標準液 各3袋、LR-44ボタン電池4個、取扱説明書 寸法(mm)40×26×163 測定範囲EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000ppm、温度:0~60℃ 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度EC:±2%、FS/TDS:±2%FS、温度±0.5℃ 分解能EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃ 校正自動で1点校正 アズワン品番64-7922-31
1台
24,980 税込27,478
取扱い終了

温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 材質ABS 寸法(mm)40×26×163 測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃) 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-5~50 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度±0.1pH/±0.5℃ 分解能0.1pH0.1℃ 測定対象水溶液 校正自動で1点または2点 アズワン品番64-7922-18
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18) 付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 寸法(mm)163×40×26 測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃ 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃ 分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃ 校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正 アズワン品番64-7922-19
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

『本体』には他にこんなカテゴリがあります