ペーハー計/導電率計エスコ翌日出荷
仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他寸法(mm)163×40×26測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正アズワン品番64-7922-19
防水PHメーターエスコ取扱停止中
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
ページ: 1/ 3
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~