PHS-3E-02 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。
一般的なサンプルのpH値とORP値を測定
バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。
自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH);
手動温度補償機能を備えた2点校正。
PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg
電源AC110/220V・50/60Hz
精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C
範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C
分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C
校正最大2ポイント
パラメータpH・ORP・温度
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
PHS-3E-01 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。
純水を測定
バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。
自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH);
手動温度補償機能を備えた2点校正。
PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg
電源AC110/220V・50/60Hz
精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C
範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C
分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C
校正最大2ポイント
パラメータpH・ORP・温度
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
PHS-3E pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。
一般的なサンプルを測定
バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。
自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH);
手動温度補償機能を備えた2点校正。
PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg
電源AC110/220V・50/60Hz
精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C
範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C
分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C
校正最大2ポイント
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
フラットサンプルのpHを測定
pH値と温度値を同時に表示
自動バッファ認識と自動/手動温度補正
バックライト付きの大画面LCDディスプレイ
3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH)の自動識別
手動温度補償機能を備えた2点校正
自動温度補償
pH、温度、およびmVの測定
仕様温度補正:自動/手動、重量:3Kg、標準構成:3 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー
寸法(mm)350×280×190
電源AC110/220V・50/60Hz
精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 ±0.3℃
範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1999 - 1999)mV | 温度 (0.0 - 99.9)℃
分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 0.1℃
校正最大2ポイント
パラメータpH・ORP・温度
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
Leiマグネトメーターシリーズの製品には、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。LCDスクリーン、フルチャイニーズ操作インターフェースを採用し、複数の測定モードを統合し、使いやすい;同時に、機器は電源オフ保護機能を備えており、電源オフ後にデータが失われることはありません;複数のタイプの通信インターフェースをプリンターに接続して測定結果を印刷したり、コンピューターと通信します。
pH
自動バッファ認識による1-6ポイントのキャリブレーション。
NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。
ユーザー定義のpHバッファーまたはバッファーグループがサポートされています。
pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。
イオン
1-6ポイントのキャリブレーション。
ug/ L、mg / L、g / L、mmol / L、mol / L、pXなどを含む選択可能な測定単位。
直読モード、標準加算モード、サンプル加算モード、GRANモードなどの複数測定モードがサポートされています。
10を超える方法が内蔵され、Fを含む-はCl -、Brで-、I -、NO 3 -、BF 4 -、NH 4 +、K +をNa +、のCa 2+はCu 2+、Pbを2+、Ag +など; ユーザー定義のメソッドがサポートされています。
一般的な機能
7 カラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む20を超える設定可能なパラメータ。
パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:4000セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg
電源100-240V・50/60Hz
精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 0.3% | 温度 ±0.1度C
範囲pH/pX -2.000-20.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 (0-19990);Unit:pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-130.0度C
校正6点まで
解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 有効数字4桁(科学的記数法) | 温度 0.1度C
パラメータpH・ORP・イオン濃度・温度
出力インタフェースUSB・RS232
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。