Fisherbrand(TM) マイクロプレートシェーカー 4プレートThermo Fisher Scientific6日以内出荷
スムースかつ穏やかな振とうを実現するプレートタイプシェーカーライフサイエンス、イムノアッセイ、ELISAプレートの振とう、フローサイトメトリー用細胞の染色、冷蔵室でのプレートの振とう、食品・飲料、チーズ中のヒスタミン、牛乳中のビタミンなどの検査用途に最適すばやく簡単に装着できる、または標準的な深さのマイクロプレート自動スイッチをオフにした、連続または時間指定の操作電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。動作温度5℃から40℃は、冷蔵庫、冷蔵室、および非CO2インキュベーターでの使用を可能にします最大4つのマイクロプレートで作業できます。電子タイマー制御により、時間に敏感なインキュベーションの正確なカウントダウンと再現性が保証されます。
仕様●本体(L×W×H):415×293×143mm●内部(L×W×H):297×156×12mm●プラットフォーム(L×W×H):320×260mm●温度範囲:5~40℃●耐荷重:5kg●タイマー:0分~99時間 59分●オービット:2.5mm●プラットフォーム素材:アルミニウム●回転数:150~1000rpm●電圧:100-240V●表示方法:LED●回転数精度:スピード精度:±1rpm●付属品:マイクロプレート用クランプ(4個)、アルミニウム製プラットフォームアズワン品番65-4344-11
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
角型木枠フルイテラオカ(ANEX)税込¥58,278~¥52,980~
シェーカーIKA税込¥307,780¥279,800