振盪器関連品 :「SHE」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1つのスタンダードマイクロプレートまたはディープウェルプレートをセットできます。
素材は、ステンレス(SUS304)です。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHE×1619DGJP
1個
¥8,298
税込¥9,128
30日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
30日以内出荷
ペトリ皿、培養フラスコ、その他の底が平らな容器、高さの低い容器の低速用途に最適です。
2段ブレースにより、25.4cm間隔でプラットフォームの積み重ねができます。
プラットフォーム素材は、ステンレス(SUS304)です。
プラットフォームには、滑り止めゴムマットが付属します。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
45.7×45.7cmプラットフォーム上で、一度に3つの漏斗をセットできます。
プラットフォームは500mL~2Lの分液漏斗に対応しており、素材はステンレスです。
3つの漏斗をセットするためのプラットフォーム、クランプおよび取り付け用部品が付属しています。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
1個
¥73,980
税込¥81,378
30日以内出荷
フラスコクランプ、テストチューブラックおよびボトルクランプをセットできます。
プラットフォームは、付属トレイの上部をスライドし、調整ネジで固定されます。
オプションの付属品は、取り付け穴に直接ねじで取り付けます。
2段ブレース(型式30400051)により、25.4cm間隔でプラットフォームを積み重ねられます。
プラットフォームの素材は、ステンレス(SUS304)です。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
調節可能クランピングバーは、様々な容器タイプに対応しています。
素材はステンレスです。
ベーストレイには、滑り止めゴムマットが付属します。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHE×1619DGJP
寸法(cm)全体:45.7×45.7
バー(cm)45.7
1個
¥63,980
税込¥70,378
30日以内出荷
あらかじめ設置されたフラスコクランプにより、あらゆる大きさのフラスコについて、
プラットフォームのスペースを最大限に利用可能です。
2段ブレースにより、間隔をあけてプラットフォームを積み重ねられます。
プラットフォームの素材は、ステンレス(SUS304)です。
フラスコクランプの素材はPVCです。ポリカーボネート製フラスコに最適です。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHEX1619DGJP
ラックの素材は、塩化ビニル鋼鈑です。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)9.5×41.9×10.2
角度調節可能、カスタムフィットステンレス製ホルダーには取り外し可能プラスチックラックが付属しています。作業場所からシェーカーへと移動するために、ラックを簡単に取り外しできます。
寸法(cm)内部可動ラック:12.9×27.4×9.9、外部固定ラック:12.7×27.6×12.7
ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。
プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)12.7×17.8×10.2/マイクロチューブラック:4.3
信頼性の高い安定した連続動作が可能なオービタルシェーカー、E5000シリーズは、3mm軌道、20mm軌道、または専用マイクロプレート モデルの 3 つのモデルがございます。すべてのモデルはインキュベーターや冷蔵室で使用できます。三軸偏心駆動とメンテナンスフリーのブラシレスDCモーターにより、安定したそして正確な長時間のシェーキングを実現します。過負荷と不均衡の検出機能によりサンプルを保護します。経済的:一般的なアクセサリの装着であれば、追加で別のトレイを購入する必要はありません。 さまざまなアクセサリを取り付けて、少量から中量の用途に合わせるカスタマイズできます。プログラム可能:時間を節約し、再現可能な結果を保証します。 マルチステッププログラムを設定、保存、呼び出しが可能です。データのロギングと制御:リモート機能により PC の制御とデータ転送が可能です。
『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります
- ローテーター
- ラボシェイカー
- 振盪器用ミキサー
- 振盪器用ふるい振とう機
- 振盪器関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。