振盪器関連品 :「血液」の検索結果
特価
本日9月1日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps
質量(kg)9.2
温度表示yes
回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃
許容周囲温度(℃)5~40
アズワン品番67-3061-23
タイマーyes
回転数表示方式TFT
温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃
軌道直径(mm)3
揺動形態ロータリー
温度調節精度(℃)±0.5
周囲湿度(%)許容:80
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります
- ローテーター
- ラボシェイカー
- 振盪器用ミキサー
- 振盪器用ふるい振とう機
- 振盪器関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。