振盪器関連品 :「SHE」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定クリップ。フラスコ容量:500mL。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119.2×84.9×75.5 アズワン品番61-0005-16
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

クランプロール
種別クランプロール
1式
6,098 税込6,708
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KS/HS501 digital 用アクセサリー。クランプロール
種別クランプロール 寸法(mm)410 アズワン品番61-0005-41
1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷

KS/HS501 digital 用アクセサリー。シャーレー用アタッチメントシャーレーや大きく平らな底をもつ容器(広口三角フラスコやビーカーなど)をスムーズなシェーキングで処理します。適度な付着性をもつプラスチックフォイルが容器の滑走を防ぎます。
寸法(mm)セットアップ面積:420×420 質量(g)1,120 番号コード:2339600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×45 アズワン品番61-0005-39
1式
41,980 税込46,178
33日以内出荷

KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。取付け可能な分液ロートは4×1、000mLです。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×1,000mL 質量(g)5,500 番号コード:8000500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×225 アズワン品番61-0007-24
1式
479,800 税込527,780
6日以内出荷

固定クリップ。フラスコ容量:200mL/250mL。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×230×60 アズワン品番61-0005-15
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

KS130 basic/control 用アクセサリー。シャーレー用アタッチメント培養瓶、ペトリ皿などを使って低粘度域での対象物をスムーズに撹拌します。滑り防止のフォイル(PP)が付いています。
種別シャーレー用アタッチメント アズワン品番61-0005-83
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷

KS/HS501 digital 用アクセサリー。ベーシックホルダーAS501.1汎用アタッチメント及びAS501.2、AS501.3、AS501.6分液ロート用アタッチメント用。
種別基本ホルダー 寸法(mm)480×480×120 アズワン品番61-0005-40
1式
139,800 税込153,780
4日以内出荷

1式
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×500mL、3×1,000mL、2×2,000mL 質量(g)3,720 番号コード:8000400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×190 アズワン品番61-0007-23
1式
279,800 税込307,780
6日以内出荷

INC 125 F digital/INC 125 FS digital/Oven 125 basic-dry/Oven 125 basic-dry glass/Oven 125 control-dry/Oven 125 control-dry glassに対応
アズワン品番68-5386-65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×154
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

1個ほか
4,698 税込5,168
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

固定クリップ。フラスコ容量:100mL。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×230×60 アズワン品番61-0005-14
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

KS130 basic/control 用アクセサリー。試験管アタッチメント小型管、試験管、キュベット、遠心管などを強制撹拌するのに適しています。
種別試験管用サポート アズワン品番61-0005-84
1式
41,980 税込46,178
6日以内出荷

KS130 basic/control 用アクセサリー。固定クリップサポート丸フラスコ、メス・フラスコ、及び三角フラスコを使用した作業用。固定クリップは別売です。
種別固定クリップサポート アズワン品番61-0005-81
1式
18,980 税込20,878
6日以内出荷

KS/HS501 digital 用アクセサリー。固定クリップサポートステンレス製。丸フラスコ、垂直フラスコ、梨型フラスコ、メス・フラスコ、三角フラスコなどを使用した作業用。固定クリップは別売です。
容量(固定クリップのサイズと搭載可能数)AS2.1(25mL)x110個、AS2.2(50mL)x55個、AS2.3(100mL)x35個、AS2.4(250mL)x16個、AS2.5(500mL)x12個、AS2.6(1,000mL)x8個 質量(g)2,640 番号コード:2341100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×460×95 アズワン品番61-0005-42
1式
199,800 税込219,780
6日以内出荷

KS/HS 501専用アタッチメントです。2つのクランプロールを上下に取り付ける(分液ロート用に)にはAS 1.6クランプ2個とAS 1.7クランプが2個必要です。
質量(kg)0.067 許容周囲温度(℃)5-40 アズワン品番68-5773-96 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×800×1635
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

KS4000i/ic control 用アクセサリー。ユニバーサルアタッチメント。クランプロールの調整で、色々なタイプ・サイズの容器を固定。
質量(g)3200 番号コード:8022200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×135、セットアッププレートサイズ:380×410 アズワン品番61-0007-29
1式
169,800 税込186,780
33日以内出荷

KS130 basic/control 用アクセサリー。汎用で無段階に調節可能なクランプロールによって様々なタイプの容器を使用できます。
種別汎用アタッチメント アズワン品番61-0007-26
1式
59,980 税込65,978
6日以内出荷

IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps 質量(kg)9.2 温度表示yes 回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃ 許容周囲温度(℃)5~40 アズワン品番67-3061-23 タイマーyes 回転数表示方式TFT 温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃ 軌道直径(mm)3 揺動形態ロータリー 温度調節精度(℃)±0.5 周囲湿度(%)許容:80
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

Rocker用アクセサリー。トレー
種別トレー
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定式マット
種別固定式マット アズワン品番61-4948-13
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

ユニバーサルマット
種別ユニバーサルマット アズワン品番61-4948-12
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

2階組立式アタッチメント
種別2階組立式アタッチメント アズワン品番61-4948-11
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Trayster用アクセサリー。チューブインサート
種別チューブインサート
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

HS 501専用アタッチメントです。
質量(kg)0.077 許容周囲温度(℃)5-40 アズワン品番68-5773-98 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×84×134
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

HS 501専用アタッチメントです。1000 ml分液ロートの固定用AS 1.13接地ホルダーを取り付けるための支持棒
質量(kg)0.4457 許容周囲温度(℃)5-40 アズワン品番68-5773-97 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×84×134
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VORTEX3専用アタッチメントです。
許容周囲温度(℃)5 - 40
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KS 4000i/ic control専用アタッチメントです。
許容周囲温度(℃)5-40
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります