2ページ目: 振盪器関連品

346件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェーカーKS 4000i/ic control専用アタッチメント AS 1シリーズ IKAシェーカーKS 4000i/ic control専用アタッチメント AS 1シリーズIKA
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
KS 4000i/ic control専用アタッチメントです。
許容周囲温度(℃)5-40
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
499,800税込549,780
1式
6日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。取付け可能な分液ロートは4×1、000mLです。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×1,000mL質量(g)5,500番号コード:8000500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×225アズワン品番61-0007-24
シェーカーVXRベーシック専用アタッチメント VXシリーズ IKAシェーカーVXRベーシック専用アタッチメント VXシリーズIKA
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
VXRベーシック専用アタッチメントです。
ハンディパウダーフィーダー用スタンド・クランプ・ムッフ・滑り止めセット アズワンハンディパウダーフィーダー用スタンド・クランプ・ムッフ・滑り止めセットアズワン
14,900税込16,390
1式
翌々日出荷
アズワン品番4-4489-03
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
固定クリップ。フラスコ容量:100mL。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×230×60アズワン品番61-0005-14
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
固定クリップ。フラスコ容量:500mL。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119.2×84.9×75.5アズワン品番61-0005-16
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
固定クリップ。フラスコ容量:200mL/250mL。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×230×60アズワン品番61-0005-15
溶出瓶用カセット 宮本理研工業溶出瓶用カセット宮本理研工業
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
カセットを揃えておかれると、とても便利です。溶出瓶用カセットを振とう台にセットしておけば、溶出瓶の交換が簡単に行えます。
溶出振とう自動注水装置 各種部品 宮本理研工業溶出振とう自動注水装置 各種部品宮本理研工業
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
溶出振とう試験装置用枠棒 5001-65シリーズ 宮本理研工業溶出振とう試験装置用枠棒 5001-65シリーズ宮本理研工業
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
追加用
溶出振とう試験装置用枠棒 5001-64シリーズ 宮本理研工業溶出振とう試験装置用枠棒 5001-64シリーズ宮本理研工業
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
追加用
容器押え枠棒 宮本理研工業容器押え枠棒宮本理研工業
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
分液ロートホルダー 100mL ~1L 宮本理研工業分液ロートホルダー 100mL ~1L宮本理研工業
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
分液ロートホルダー 宮本理研工業分液ロートホルダー宮本理研工業
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
瓶用アダプター 宮本理研工業瓶用アダプター宮本理研工業
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)、ポリ瓶をタテ振とうする時に分液ロートホルダーに取付けて使用します。横に倒した状態と同じように効率良く振とう出来ます。
仕様●ポリ瓶容量:2L●サイズ(内径)mm:押えフタ×受け皿/Φ75×Φ125アズワン品番68-4086-01
大型シェーカー用移動台車 宮本理研工業大型シェーカー用移動台車宮本理研工業
72,980税込80,278
1個
10日以内出荷
台車の上で安定性良く振とうできます。本体の防振ゴム脚(4箇所)が台上でしっかり固定し、安定した状態でお使いいただけます。作業終了後は、手軽に移動出来るので大変便利です。
仕様●大型用●カート型●外形寸法(W×D×Hmm):830×580×720アズワン品番68-4086-16
小型シェーカー用移動台車 宮本理研工業小型シェーカー用移動台車宮本理研工業
60,980税込67,078
1個
10日以内出荷
遠沈管ホルダー 遠沈管用 宮本理研工業遠沈管ホルダー 遠沈管用宮本理研工業
81,980税込90,178
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
Light Dutyオービタルシェーカー e-E51LDシリーズ オーハウスLight Dutyオービタルシェーカー e-E51LDシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
48日以内出荷から63日以内出荷
信頼性の高い安定した連続動作が可能なオービタルシェーカー、E5000シリーズは、3mm軌道、20mm軌道、または専用マイクロプレート モデルの 3 つのモデルがございます。すべてのモデルはインキュベーターや冷蔵室で使用できます。三軸偏心駆動とメンテナンスフリーのブラシレスDCモーターにより、安定したそして正確な長時間のシェーキングを実現します。過負荷と不均衡の検出機能によりサンプルを保護します。経済的:一般的なアクセサリの装着であれば、追加で別のトレイを購入する必要はありません。 さまざまなアクセサリを取り付けて、少量から中量の用途に合わせるカスタマイズできます。プログラム可能:時間を節約し、再現可能な結果を保証します。 マルチステッププログラムを設定、保存、呼び出しが可能です。データのロギングと制御:リモート機能により PC の制御とデータ転送が可能です。
サーモシェーカー用アタッチメント MXシリーズ IKAサーモシェーカー用アタッチメント MXシリーズIKA
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
サーモマイクロミキサー confido-Sシリーズ FINEPCRサーモマイクロミキサー confido-SシリーズFINEPCR
569,800税込626,780
1台
33日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
マイクロミキサー FINEPCRマイクロミキサーFINEPCR
189,800税込208,780
1台
33日以内出荷
プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー
コンパクトロッカー CRシリーズ FINEPCRコンパクトロッカー CRシリーズFINEPCR
139,800税込153,780
1台
33日以内出荷
標準のすべり止めマット、オプションのディンプルパッドはチューブが転がるのを防ぎます、ロッキングプラットフォームの全ての可動部分はスムーズな操作のためにボールジョイントと組み合わせされています。
マルチシェーカー FINEPCRマルチシェーカーFINEPCR
159,800税込175,780
1台
32日以内出荷から33日以内出荷
各容器に対応するデュアルマットが付属します。
デュアルモーションシェーカー 2Dシリーズ FINEPCRデュアルモーションシェーカー 2DシリーズFINEPCR
259,800税込285,780
1台
32日以内出荷
低速かつなめらかで強力な軌道運動または往復運動、様々なチューブ、フラスコなどのための柔軟なシリコンワイヤーラック、連続運転またはタイマー運転が可能、LEDディスプレイは現在の速度または時間を表示します。
円/往復撹拌型シェーカー SH30シリーズ FINEPCR円/往復撹拌型シェーカー SH30シリーズFINEPCR
259,800税込285,780
1台
32日以内出荷
SKシリーズは世界中の実験室の使用に適合します。、ポリエチレン・ポリプロピレンのフィルムは簡単に密封されます。、便利で合理的な構造で扱いやすい、高品質の回路部品により、長年の使用が保証されます。
ウェルプレート用シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ FINEPCRウェルプレート用シェイキングインキュベーター BAE07シリーズFINEPCR
959,800税込1,055,780
1台
32日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
仕様●サイズ:W280×D423×257mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 180Wアズワン品番67-6658-38
シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ FINEPCRシェイキングインキュベーター BAE07シリーズFINEPCR
919,800税込1,011,780
1台
32日以内出荷
穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー
仕様●サイズ:W180×D330×H131mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 20Wアズワン品番67-6658-36
小型回転振盪機MRM-1000用オプション EYELA(アイラ/東京理化器械)小型回転振盪機MRM-1000用オプションEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
MRM-1000用のプレートラックです。他のラックとの組み合わせは出来ません。
仕様●使用可能容器:細胞培養用フラスコ、他平底容器●容器掛数:180×100mm以内に確実に固定できる数まで●取付け可能ラック数:1個(他のラックとは組み合わせできません。)●質量:約470g●製品コード:280880アズワン品番67-5284-13
ツイストシェーカー FINEPCRツイストシェーカーFINEPCR
149,800税込164,780
1台
32日以内出荷
優しい3Dモーションと大容量のための頑丈な構造 連続運転もしくはタイマー運転 フラスコとコニカルチューブを簡単に取り付けるための標準的な弾性のある紐 不注意による事故からユーザーの指を保護するためのゴム製ベローズ ウェスタンブロッティング ゲル染色 免疫沈降 細菌/酵母の培養
仕様●サイズ:全体/W330×D330×H178mm●プラットフォーム:W300×D300mm●消費電力:35W●電源:100-240W●重さ:7kg●耐温度:65℃以下アズワン品番67-6658-48
コニカルチューブミキサー FINEPCRコニカルチューブミキサーFINEPCR
349,800税込384,780
1台
32日以内出荷
特別な動きと独創的なミキシング 安定した振動のための頑丈なダブルラック 優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター 連続又はデジタルタイマー操作可能 LEDディスプレイは現在の時間を表示します。
仕様●サイズ:W210×D365×H227mm●速度:60-600rpm●50mlチューブ12個もしくは15mLチューブ 16個●タイマー:99時間59分 35W 8kgアズワン品番67-6658-34
インキュベーションコニカルミキサー FINEPCRインキュベーションコニカルミキサーFINEPCR
729,800税込802,780
1台
32日以内出荷
最高の精度を実現するデジタルマイクロプロセッサ制御 効果的な換気システムにより正確な温度調節が保証されます。 持ち上げて大きく開く蓋 安定した振動のための頑丈なダブルラック 優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター 連続又はデジタルタイマー操作可能 LEDディスプレイは現在の時間を表示します。
仕様●サイズ:W280×D423×H258mm●速度:60-600rpm●50mLチューブ 12個もしくは15mlチューブ16個●タイマー:99時間59分 330W 14kgアズワン品番67-6658-35
アームシェーカー FINEPCRアームシェーカーFINEPCR
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
好評いただいているASH3をより多くの遠沈管をかけることができるようになりました。15mL遠沈管だと8個、50mL遠沈管だと5個かけることができます。パワフルで安定した動き。15mL、50mLコニカルチューブ用ラックはオプション(別売り)です。アームのように様々なスピードと45°のミキシングアングル。便利なマグネットホルダー、アクセサリーの交換が簡単。シンプルなシリコンホルダーでチューブの取り付けが簡単。簡単でシンプルだが、頑丈で信頼できる。
仕様●サイズ:W240×D210×H220mm●使用例: DNA抽出や酵素反応の前処理に適しています。アズワン品番68-4087-18
分液ロートホルダー ラチェット式 100mL ~2L 宮本理研工業分液ロートホルダー ラチェット式 100mL ~2L宮本理研工業
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
仕様●種別:ラチェット式●規格:100mL~2L●質量:900g●※分液ロートは付属しません●※MW-SRRⅡ・MW-DRRⅡ・MW-LRRⅡ用です。アズワン品番68-4086-21
振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×5本架 仕様 B 宮本理研工業振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×5本架 仕様 B宮本理研工業
87,980税込96,778
1個
10日以内出荷
B 振とう台 分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:スキーブ型 100mL×5本架●寸法:(W)370×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:2kgアズワン品番68-2004-78
振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×10本架 仕様 A 宮本理研工業振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×10本架 仕様 A宮本理研工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
A 振とう台(ハロ酢酸用) 分液ロート(100mL×10本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:スキーブ型 100mL×10本架●寸法:(W)560×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:3kgアズワン品番68-2004-77
振とう台 共栓付比色管 50mL ・100mL×16本架 仕様 C 宮本理研工業振とう台 共栓付比色管 50mL ・100mL×16本架 仕様 C宮本理研工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
C 振とう台(ハロ酢酸用) 共栓付試験管(50mL×16本)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:50mL・100mL×16本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kgアズワン品番68-2004-79
振とう台 共栓付遠沈管用 10mL×24本架 仕様 E 宮本理研工業振とう台 共栓付遠沈管用 10mL×24本架 仕様 E宮本理研工業
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
E 振とう台(共栓付遠沈管用) 共栓付遠沈管(10mL×24本)(235r/minにて5分間振とう)
仕様●架台:10mL×24本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kgアズワン品番68-2004-81
振とう台 ヘッドスペースバイアル用20mL×32本架 仕様 D 宮本理研工業振とう台 ヘッドスペースバイアル用20mL×32本架 仕様 D宮本理研工業
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
D 振とう台(ヘッドスペースバイアル用) ヘッドスペースバイアル(20mL×32本架)(250r/minにて5分間振とう)
仕様●架台:20mL×32本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kgアズワン品番68-2004-80

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器関連品