「回転数(min-1 [r.p.m]) 」から絞り込む
IKA 翌々日出荷
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg) 2.5 回転数(min-1 [r.p.m]) 3000~25000 電源コード(m) 1.5(2Pプラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×106×271 撹拌可能最高粘度 5000mPas 仕様 速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 220-240/100-120 アナログ出力 no 騒音値(dB) 75(A) 連続使用時間 100% アーム長さ(mm) 160 アーム寸法(mm) (直径)13 コントロール 無段階 許容周囲温度(℃) 5 - 40 粘度(mPa・s) (最大)5000 タイマー no 回転数表示方式 LED 保護クラス (DIN EN 60529基準)IP 20 許容湿度(%) 80
IKA 63日以内出荷
仕様 ●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100 質量(kg) 2.5 出力(W) 800 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 220~240/100~120 回転数(min-1 [r.p.m]) 範囲:600~25000 アナログ出力 無 アーム長さ(mm) 支持アーム:160 回転数 コントロール:無段階 モーター出力(W) 800 許容周囲温度(℃) 5~40 騒音レベル(dB(A)) (シャフトジェネレータ無)75 粘度(mPa・s) 最大:5000 アズワン品番 63-5535-44 タイマー 無 回転数表示方式 LED モーター入力(W) 500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×271×106 周囲湿度(%) 許容:80
IKA 6日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
寸法(mm) 87×106×271 質量(kg) 2.5 電源(V) AC100~115(50/60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) 3000~25000(無段階変速) 表示 LED表示 寸法(Φ×mm) 13×160(支持アーム) 処理容量(mL) 1~1500 モーター出力(W) 300 粘度(mPa・s) 最大処理5000 モーター入力(W) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
IKA 6日以内出荷
ディスポチューブ式ですので、コンタミネーションがありません。粉砕中に粉塵が出にくく、お手入れが容易です。チューブとフードは透明ですので、粉砕中のサンプルを目視で確認できます。
材質 本体/アルミダイキャスト・PC(ポリカーボネート)、チューブ/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 180×300×170 質量(kg) 2.7 容量(mL) (有効) 40 品名 チューブミルコントロール 回転数(min-1 [r.p.m]) 5000~25000 モーター 入力/100W、出力/80W 機能 インターバル・安全・過負荷保護 インターフェース USB アズワン品番 2-3878-01 タイマー 5秒~3分
IKA 8日以内出荷
専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
付属品 USBケーブル 寸法(mm) 89×161×270 質量(kg) 3 回転数(min-1 [r.p.m]) 3000~25000 無段階変速 表示 LED表示 アーム寸法(mm) 13Φ×160 電源(AC V) 100~120 50/60Hz 処理容量(mL) 1~2000 モーター出力(W) 400 粘度(mPa・s) 5000 モーター入力(W) 500
IKA 8日以内出荷
専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
回転数(min-1 [r.p.m]) 3000~25000 無段階変速 仕様 最大処理粘度/5000mPas 付属品 USBケーブル 寸法(mm) 89×161×270 質量(kg) 3 電源(V) AC100~120(50/60Hz) 表示 LED表示 モーター出力(W) 400 モーター入力(W) 500
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
プレートミキサー EYELA(アイラ/東京理化器械) 税込 ¥ 197,780 ¥ 179,800 バスケットへ
攪拌ユニット ユニコントロールズ 税込 ¥ 307,780 ~ ¥ 279,800 ~