磁気カップリング式撹拌シール glenfiz グレンフィズ

磁気カップリング式撹拌シール glenfiz グレンフィズ - Premex磁気カップリング式撹拌シール glenfiz グレンフィズ - Premex

Premex のマグネット撹拌シールは磁気カップリングを利用した、高い密閉性と動力伝達機能を併せ持つ撹拌シールです。ご使用の撹拌シールと取り換えるだけで、高真空プロセスを行えます。クロスコンタミ・キャリーオーバー防止のため分解洗浄も可能です。
その他規格も取り扱いしております。添付資料をご確認ください。

材質
SUS316L
シャフト径(Φmm)
7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
50×50×143
最大回転数(min-1[r.p.m])
1550
接続
NS 29/32
材質(Oリング)
FKM
アズワン品番
68-5751-92
使用温度
240℃
トルク(N・cm)
20
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82050005124037
¥595,000
¥569,800
¥626,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする