stirrer スターラー

stirrer スターラー - Premexstirrer スターラー - Premexstirrer スターラー - Premex

Premex製撹拌シールと併せてご使用ください。
その他規格も取り扱いしております。添付資料をご確認ください。

材質
SUS316L
全長
240mm
取付穴径
Φ7mm
羽根径(Φmm)
Φ60mm
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127396 8204585782045857127396Φ15/Φ8mm68-5751-95
¥283,000
¥269,800
¥296,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
129458 8204612882046128129458Φ15/Φ8mm68-5751-94
¥274,000
¥269,800
¥296,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
129419 8204989982049899129419Φ15/Φ868-5751-93
¥286,000
¥279,800
¥307,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする