ホモジナイザー/破砕機 :「分散機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
25000(2)
ディゾルバーチューブ、ステンレススチール製歯を使用。
処理量(mL)50 アズワン品番63-5535-85
1セット(10個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100 質量(kg)2.5 出力(W)800 周波数(Hz)50/60 電圧(V)220~240/100~120 回転数(min-1[r.p.m])範囲:600~25000 アナログ出力 アーム長さ(mm)支持アーム:160 回転数コントロール:無段階 モーター出力(W)800 許容周囲温度(℃)5~40 騒音レベル(dB(A))(シャフトジェネレータ無)75 粘度(mPa・s)最大:5000 アズワン品番63-5535-44 タイマー 回転数表示方式LED モーター入力(W)500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×271×106 周囲湿度(%)許容:80
1個
389,800 税込428,780
63日以内出荷

回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 電源コード(m)1.5(2Pプラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271 撹拌可能最高粘度5000mPas 仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)220-240/100-120 アナログ出力no 騒音値(dB)75(A) 連続使用時間100% アーム長さ(mm)160 アーム寸法(mm)(直径)13 コントロール無段階 許容周囲温度(℃)5 - 40 粘度(mPa・s)(最大)5000 タイマーno 回転数表示方式LED 保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20 許容湿度(%)80
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T65 basic/digital用S65シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ。
仕様●アダプター、●処理量(対H2O)(L):1930/02/01 材質AISI316L 質量(kg)0.42 アズワン品番65-6909-26 ローター径(Φmm)直径:60
1本
94,980 税込104,478
63日以内出荷

T65 basic/digital用S66シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ
仕様処理量(対H2O)(L):1950/02/01 材質AISI316L 質量(kg)0.44 アズワン品番65-6909-27 ローター径(Φmm)直径:80
1本
99,980 税込109,978
63日以内出荷

T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。 ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。 シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。 モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用 速度と設定はデジタル表示 タイマー機能搭載 シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。 ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス 利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。 耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。 シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182) アズワン品番67-3061-24
1台
279,800 税込307,780
62日以内出荷

『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります