ホモジナイザー/破砕機 :「回転数 測定器」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
付属品USBケーブル 寸法(mm)89×161×270 質量(kg)3 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速 表示LED表示 アーム寸法(mm)13Φ×160 電源(AC V)100~120 50/60Hz 処理容量(mL)1~2000 モーター出力(W)400 粘度(mPa・s)5000 モーター入力(W)500
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷

『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります