ホモジナイザー/破砕機 :「騒音表示」の検索結果
関連キーワード
125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。
プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。
軽量なのでハンディータイプとして使用可能です。
ステンレス製シャフトジェネレーターは洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。
仕様●有効処理量(対H2O)(mL):0.5~100、定格モータ入力/出力:125/75W最大処理粘度:5,000mPas回転数範囲:8,000~30,000rpm回転数表示:目盛回転数制御:無段階シャフトジェネレーター無しでの騒音レベル:65dB(A)支持アーム径:8mm支持アーム長:100mm処理方法:バッチ本体寸法:W56×D66×H178mm重量:0.5kg許容周囲温湿度:5~40℃/80%RHDIN EN 60529の保護クラス:IP30インターフェイス:no電圧:100V周波数:50/60Hz
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。
ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。
シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。
モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用
速度と設定はデジタル表示
タイマー機能搭載
シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。
ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス
利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。
耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ
T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。
シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)
アズワン品番67-3061-24
1台
¥299,800
税込¥329,780
62日以内出荷
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
- ホモジナイザー/破砕機
- ペッスル
- ホモジナイズバッグ
- ホモジナイザー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。