絞り込み
ブランド
  • 三商
  • IKA(61)
  • アズワン(43)
  • ISO(25)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • SONICBIO(10)
  • CC印(ニッカトー)(9)
  • ケニス(9)
  • エルメックス(6)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • OMNI[科学研究・開発用品](5)
  • Scientific Industries(4)
  • テラオカ(ANEX)(4)
  • SMT(4)
  • ADVANTEC(3)
  • ニッピ(nippi)(3)
  • 日陶科学(2)
  • 三井電気精機(2)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 18000(1)
処理量(mL)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
18000(1)
ホモジナイザー PTFEペストル 三商ホモジナイザー PTFEペストル三商
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商ホモジナイザー 硝子製 イボなし三商
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から64日以内出荷
オートクレーブ可能。
デジタル式 超音波細胞破砕機 三商デジタル式 超音波細胞破砕機三商
599,800税込659,780
1個
4日以内出荷
連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。
仕様ジェネレーター:デジタル式制御セット内容ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73寸法(mm)ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120質量(kg)ジェネレーター:2.5タイマー1秒~99分超音波仕様20kHz 70W
ホモジナイザー ポッター型 三商ホモジナイザー ポッター型三商
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
精度(mm)間隔:0.1~0.15入数2
ホモジナイザー ダウンス型 三商ホモジナイザー ダウンス型三商
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
1組ごとに微調整用と粗調整用のペストルが付属、小さな細胞、蛋白質、血清等に。
入数2組
マイクロティッシュグラインダー 三商マイクロティッシュグラインダー三商
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
肉厚ガラス製なので、ホモジナイズ中に破損する心配がありません。チューブは平底で、自立が可能です。PTFEライナー付フェノールキャップ付属。
精度(mm)クリアランス:約0.15
マイクロホモジナイザー 三商マイクロホモジナイザー三商
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
細胞核や他の細胞小器官を損傷せずにホモジナイズするようにデザインされています。
精度(mm)クリアランス:0.03~0.04
ホモジナイザー(エコノタイプ) 三商ホモジナイザー(エコノタイプ)三商
50,980税込56,078
1セット(3本)
7日以内出荷
微量サンプルのホモジナイザーです。材質 ホウ珪酸ガラス
ホモジナイザー スピンミックス 三商ホモジナイザー スピンミックス三商
279,000税込306,900
1個
7日以内出荷
高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。
回転数(min-1[r.p.m])18000質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバータ制御モーター(W)150(高周波)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー~3600秒/連続
超音波ホモジナイザー 三商超音波ホモジナイザー三商
479,800税込527,780
1個
9日以内出荷
各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53出力(W)【振動子】常用:30~40、最大:50電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A周波数(kHz)20機能パルサー機能:時間設定可能チップ径(Φmm)標準3タイマー連続・タイマーモード
デジタル式 超音波細胞破砕機用 三商デジタル式 超音波細胞破砕機用三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
BACct コロコロマッシャー 三商BACct コロコロマッシャー三商
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
処理容量(mL)総量50~100質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
BACct コロニービュアー 三商BACct コロニービュアー三商
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
プラスチックシャーレと乾式培地の両方のコロニー観察に対応。LED光の強さを調節することができます。横からの光を反射させ、目が疲れにくい構造となっています。
付属品拡散プレート、方眼プレート、専用ACアダプタ寸法(mm)観察台:104×125質量(g)約1050電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×215×39
ウルトラティッシューグラインダー 三商ウルトラティッシューグラインダー三商
58,980税込64,878
1セット(10個)
7日以内出荷
サンプルから出るエアロゾルを封印しながらグラインドできます。ウルトラティッシューグラインダーはペッスルの先端がガラス状シリカで、破砕しにくいサンプルに最適です。γ線滅菌済。
使用チューブ50mLコニカル
ティッシューグラインダー 三商ティッシューグラインダー三商
46,980税込51,678
1セット(10個)
7日以内出荷
サンプルから出るエアロゾルを封印しながらグラインドできます。γ線滅菌済。
使用チューブ50mLコニカル
ホモジナイザー 硝子製 イボ付 三商ホモジナイザー 硝子製 イボ付三商
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
オートクレーブ可能。
ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き 三商ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き三商
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
長さ(mm)150
ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボなし 三商ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボなし三商
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
長さ(mm)150
ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル 三商ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル三商
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
材質(シャフト)SUS304
ホモジナイザー 硝子製 イボ付 三商ホモジナイザー 硝子製 イボ付三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
材質ホウ珪酸ガラス
ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商ホモジナイザー 硝子製 イボなし三商
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
材質ホウ珪酸ガラス
ホモジナイザー PTFEペストル 三商ホモジナイザー PTFEペストル三商
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
オートクレーブ可能。
容量(mL)0.5シャフト径(Φmm)3寸法(a×b×c)(mm)7.7×15×90材質(外筒)ホウケイ酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE

ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります

ホモジナイザー/破砕機